「口金」から絞り込む
E26(12)
ボール電球
光の広がり約240°全方向タイプ
密閉形器具対応
LED5年保証対象商品
全長(mm)126
電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)
口金E26
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)95
平均演色評価数Ra83
電球形状ボール球
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
電球の種類LED
ボール電球100形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
全長(mm)135
質量(g)62
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.105
エネルギー消費効率(Lm/W)155.8
外径(mm)95
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ボール電球40形相当の明るさ
配光角240°以上の全方向タイプ
省エネ法2027年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類LED
口金E26
電球形状ボール球
電圧(V)100
定格消費電力(W)10.9
定格入力電流(mA)190
質量(g)90
配光角度(°)240
エネルギー消費効率(Lm/W)127
平均演色評価数(Ra)82
彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球
自然光に近いあざやかさ
配光角約230°
密閉器具対応
口金はE26
LED5年保証対象商品
全長(mm)126
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
口金E26
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)95
平均演色評価数(Ra)93
電球形状ボール電球
電球の種類LED
ボール電球40形相当の明るさ
配光角240°以上の全方向タイプ
省エネ法2027年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類LED
口金E26
電球形状ボール球
電圧(V)100
定格消費電力(W)6.1
定格入力電流(mA)104
質量(g)85
配光角度(°)240
平均演色評価数(Ra)82
ボール電球100形相当
光の広がり約240°の全方向タイプ
密閉器具対応
LED5年保証対象商品
全長(mm)135
質量(g)約81
電圧(V)交流100(50/60Hz)
口金E26
外径(Φmm)95
定格消費電力(W)11.0
全光束(Lm)1360
定格寿命(時間)40000
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.195
エネルギー消費効率(Lm/W)123.6
使用場所屋内用(屋外禁止)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
ボール電球60形相当
。光の広がり約240°の全方向タイプ
。密閉器具対応
。口金E26
。LED5年保証対象商品
全長(mm)115
質量(g)55
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
外径(Φmm)80
定格消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.105
使用場所屋内用
明るさ60W形相当
電球の種類LED
ボール電球100形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
調光器対応
全長(mm)135
質量(g)62
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.106
エネルギー消費効率(Lm/W)152.9
外径(mm)95
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ボール電球40形相当。光の広がり約240°の全方向タイプ。密閉器具対応。口金E26。LED5年保証対象商品
寸法(mm)全長135、外径95
質量(g)約75
口金E26
定格消費電力(W)4
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.075
電球の種類LED
ボール電球40形相当
。光の広がり約240°の全方向タイプ
。密閉器具対応
。口金E26
。LED5年保証対象商品
全長(mm)115
質量(g)55
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
外径(Φmm)80
定格消費電力(W)4
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
電球形状ボール球
使用場所屋内用
明るさ40W形相当
電球の種類LED
ボール電球60形相当。光の広がり約240°の全方向タイプ。密閉器具対応。口金E26。LED5年保証対象商品
寸法(mm)全長135、外径95
質量(g)約75
口金E26
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)730
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.105
エネルギー消費効率(Lm/W)121.6
光色電球色
電球の種類LED
ボール電球40形相当の明るさ
配光角240°以上の全方向タイプ
省エネ法2027年度目標基準達成
密閉形器具対応
質量(g)85
平均演色評価数(Ra)82
電球形状ボール球
配光角度(°)240
定格入力電流(mA)74
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。