クリプトン電球タイプLED電球 :「e17 led電球」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
  • e17 led電球 調光器対応
  • e17 led 電球色
  • e17 led電球 パナソニック
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
ミニクリプトンE17LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニクリプトンE17LEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
589税込648
1個
翌々日出荷
材質PC電源(V)AC100口金E17ビーム角(度)180寿命40,000時間
LED電球40W型E17 Verbatim(バーベイタム)LED電球40W型E17Verbatim(バーベイタム)
749税込824
1個ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
E17口金クリプトンタイプのLED電球です。40W相当の明るさ。調光器非対応です。
口金E17全光束(Lm)440平均寿命(時間)40000配光タイプ広配光
LED電球60W型E17 Verbatim(バーベイタム)LED電球60W型E17Verbatim(バーベイタム)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
E17口金クリプトンタイプのLED電球です。60W相当の明るさ。調光器非対応です。
口金E17全光束(Lm)760平均寿命(時間)40000配光タイプ広配光
50W相当ミニクリプトン型LEDランプ 東京メタル50W相当ミニクリプトン型LEDランプ東京メタル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。クリアランプタイプ。調光器具、密閉器具に対応しています。
その他PESマーク付き材質ガラス(クリア)質量(g)14タイプ50W相当クリアガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×80口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600電球形状ミニクリプトン色温度(K)3000配光角度(°)300光色電球色平均寿命(時間)15000入力電圧AC100V電球の種類LED
50W相当ミニクリプトン型LEDランプ 東京メタル50W相当ミニクリプトン型LEDランプ東京メタル
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。ホワイトガラスタイプで柔らかみのある電球色、調光器具、密閉器具に対応しています。
その他PESマーク付き材質ガラス(ホワイト)質量(g)14タイプ50W相当ホワイトガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×180口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600電球形状ミニクリプトン色温度(K)3000配光角度(°)300光色電球色平均寿命(時間)15000入力電圧AC100V電球の種類LED
LEDフィラメント ミニクリプトン(クリアガラス) 東京メタルLEDフィラメント ミニクリプトン(クリアガラス)東京メタル
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ミニクリプトンランプ型のLEDランプ小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型PSEマーク付50W相当クリアガラス
仕様調光器具:非対応材質ガラス(クリア)寸法(mm)Φ40×H80質量(g)14電圧(V)AC100口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600対応密閉器具色温度(K)3000(電球色)寿命15000時間配光角度(°)290
LEDフィラメント ミニクリプトン(フロストガラス) 東京メタルLEDフィラメント ミニクリプトン(フロストガラス)東京メタル
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
ミニクリプトンランプ型のLEDランプ小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型PSEマーク付50W相当フロストガラス
仕様調光器具:非対応材質ガラス(乳白)寸法(mm)Φ40×H80質量(g)14電圧(V)AC100口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600対応密閉器具色温度(K)3000(電球色)寿命15000時間配光角度(°)290
LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応 オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応オーム電機(2件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
配光角195°以上の広配光タイプ 密閉形器具対応 断熱材施工器具対応(SB・SGI・SG形表示器具) 省エネ法2027年度目標基準達成 口金 E17 LED5年保証対象商品
全長(mm)78質量(g)47定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数(Ra)82電球形状ミニクリプトン形電球の種類LED
【LED】ミニクリプトン電球型 フィラメントLED電球 ホワイト 40W相当 マクサー電機【LED】ミニクリプトン電球型 フィラメントLED電球 ホワイト 40W相当マクサー電機(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
白熱電球のような優しい光のフィラメント型ミニクリプトン LED電球です。用途の広いホワイトタイプ。
質量(g)約20タイプ40W相当定格電圧(V)100/110定格寿命(時間)20000直径×長さL(Φmm×mm)35×70RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクリプトン40W代替E17電球色 光商事ミニクリプトン40W代替E17電球色光商事
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ミニクリプトン型40W相当で消費電力4W。省エネ長寿命のLEDランプです。調光対応、密閉対応
その他密閉対応種別ミニクリプトン質量(g)45消費電力(W)4口金E17全光束(Lm)420入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×67色温度(K)2700配光角度(°)180光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応
LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメントオーム電機(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
全長(mm)67質量(g)約14消費電力(W)3.6定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)15000平均演色評価数(Ra)80電球形状クリプトン球40形入力電流(A)0.062電球の種類LED
LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメントオーム電機
559税込615
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
全長(mm)67質量(g)約14消費電力(W)1.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)261定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状クリプトン球25形光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)153.5入力電流(A)0.029電球の種類LED
LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメントオーム電機(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
全長(mm)67質量(g)約14定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状クリプトン球25形電球の種類LED
フィラメントLED 25形相当ミニクリプトン形 E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED 25形相当ミニクリプトン形 E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
789税込868
1個
4日以内出荷
キャンドルの灯りのような、あたたかい色合いの光です。 省エネ、長寿命のLED電球
材質ガラス、銅25形相当定格電圧(V)100寸法(Φ×高さH)(mm)約35×75本体質量(g)約11ガラス色クリア
クリプトン40W代替LED 光商事クリプトン40W代替LED光商事
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ダウンライトやブランケット照明等で使用されるクリプトン球の代替えとして使用可能なミニクリプトンLED。カラーミニクリプトンLEDは5色展開で、雰囲気に合わせたライティングが可能です。調光対応、密閉対応です。
電球の種類LED口金E17電球形状ミニクリプトン球消費電力(W)4寸法(Φ×mm)48×88角度(°)発光:200調光の可否対応
クリプトン60W代替LED 光商事クリプトン60W代替LED光商事
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
ダウンライトやブランケット照明等で使用されるクリプトン球の代替えとして使用可能なミニクリプトンLED球です。調光対応、密閉対応です。
電球の種類LED口金E17電球形状ミニクリプトン球光色ゴールド消費電力(W)6.2色温度(K)2300寸法(Φ×mm)40×80質量(g)62角度(°)発光:160調光の可否対応
ミニクリプトン形LED電球 1型 E-17 電球色 タカショーミニクリプトン形LED電球 1型 E-17 電球色タカショー
899税込989
1個
予約販売
落ち着きのある空間を演出できます。
用途屋内・屋外で使用出来ます。幅(mm)45質量(kg)0.04高さ(mm)87奥行(mm)45口金E17全光束(Lm)240機能調光機能付き(電球単体では調光機能を発揮しません。LED用調光器が必要です。)電球形状ミニクリプトン球色温度(K)2700寿命約30000時間光色電球色電球の種類LED
LED電球 ミニクリプトン形 ELPALED電球 ミニクリプトン形ELPA(3件のレビュー)
1,138税込1,252
1個
当日出荷
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用電球形状ミニクリプトン形電球の種類LED口金E17寿命40000時間入数2個
LED電球 ミニクリプトン形 ELPALED電球 ミニクリプトン形ELPA(8件のレビュー)
474税込521
1個
当日出荷
軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間
LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形東芝ライテック
3,298税込3,628
1個
当日出荷
小形電球60W形相当。光の広がり:約140度。小形電球と代替え可能なサイズ・カタチ(外径40mm、全長80mm)。断熱材施工器具対応、密閉形器具対応。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。
電球の種類LED口金E17電球形状ミニクリプトン球全光束(Lm)760配光角度(°)140
LED電球 PS形 E17 6W オーム電機LED電球 PS形 E17 6Wオーム電機
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
LED電球 PS形 E17 4W オーム電機LED電球 PS形 E17 4Wオーム電機
869税込956
1個
当日出荷から3日以内出荷
LED電球 PS形 E17 2W オーム電機LED電球 PS形 E17 2Wオーム電機
769税込846
1個
3日以内出荷
LED電球リアル PS形 E17 4W オーム電機LED電球リアル PS形 E17 4Wオーム電機
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
小形電球40形相当の明るさ配光角約200°以上の広配光タイプ断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応密閉形器具対応省エネ法2017年度目標基準達成昼光色口金:E17LED5年保証
全長(mm)68質量(g)43消費電力(W)4定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)120.9定格入力電流(mA)72
LED電球リアル PS形 E17 4W オーム電機LED電球リアル PS形 E17 4Wオーム電機
1,298税込1,428
1個
予約販売
小形電球40形相当の明るさ配光角約200°以上の広配光タイプ断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応密閉形器具対応省エネ法2017年度目標基準達成電球色口金:E17LED5年保証
消費電力(W)4エネルギー消費効率(Lm/W)108.1光色電球色定格消費電力(W)4.3全光束(Lm)465全長(mm)68質量(g)43定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra83定格入力電流(mA)72
LED電球リアル PS形 E17 2W オーム電機LED電球リアル PS形 E17 2Wオーム電機
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
小形電球25形相当の明るさ配光角約200°以上の広配光タイプ断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応密閉形器具対応省エネ法2017年度目標基準達成昼光色口金:E17LED5年保証
光色昼光色定格消費電力(W)2.3全光束(Lm)270全長(mm)68質量(g)43消費電力(W)2定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)117.4定格入力電流(mA)42
LED電球リアル PS形 E17 2W オーム電機LED電球リアル PS形 E17 2Wオーム電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
小形電球25形相当の明るさ配光角約200°以上の広配光タイプ断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応密閉形器具対応省エネ法2017年度目標基準達成電球色口金:E17LED5年保証
全長(mm)68質量(g)43消費電力(W)2定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)104.3定格入力電流(mA)42
LED電球 PS形 E17 2W オーム電機LED電球 PS形 E17 2Wオーム電機
499税込549
1個
3日以内出荷
ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(青色/赤色/紫色)切り替え配光角約230°の広配光タイプ密閉器具対応青色スタート(切り替え機能を使用しない場合は青色のみ)口金:E17
全長(mm)77質量(g)22定格電流(A)0.04定格寿命(時間)40000外径(mm)38
LED電球 PS形 E17 2W オーム電機LED電球 PS形 E17 2Wオーム電機
539税込593
1個
3日以内出荷
ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約230°の広配光タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E17
全長(mm)77質量(g)22定格電流(A)0.04定格寿命(時間)40000外径(mm)38
LED PS形 E17 7.5W 調光器対応 オーム電機LED PS形 E17 7.5W 調光器対応オーム電機
2,698税込2,968
1個
13日以内出荷
小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)790ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5質量(g)48電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)105.3定格電流(mA)78
LED PS形 E17 7.5W 調光器対応 オーム電機LED PS形 E17 7.5W 調光器対応オーム電機
2,698税込2,968
1個
当日出荷
小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)760ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用
口金E17光色電球色定格消費電力(W)7.5全光束(Lm)760全長(mm)81.5質量(g)48電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)101.3定格電流(mA)78
LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 オーム電機LED PS形 E17 4.9W 調光器対応オーム電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷
小形電球40形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)480ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
エネルギー消費効率(Lm/W)98定格電流(mA)53口金E17光色昼白色定格消費電力(W)4.9全光束(Lm)480全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80
LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 オーム電機LED PS形 E17 4.9W 調光器対応オーム電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)93.9定格電流(mA)53
LED PS形 E17 2.7W 調光器対応 オーム電機LED PS形 E17 2.7W 調光器対応オーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)280ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)103.7定格電流(mA)34
LED PS形 E17 2.7W 調光器対応 オーム電機LED PS形 E17 2.7W 調光器対応オーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ密閉形器具非対応調光器対応全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)96.3定格電流(mA)34
LEDランプ(E17/クリプトン球形) コイズミ(小泉成器)LEDランプ(E17/クリプトン球形)コイズミ(小泉成器)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から12日以内出荷
LEDクリプトン 広配光タイプ E17 Verbatim(バーベイタム)LEDクリプトン 広配光タイプ E17Verbatim(バーベイタム)(3件のレビュー)
639税込703
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
口金E17入力電圧(V)100(ヒートシンク)White仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム定格寿命(時間)40000配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LEDクリプトン
LEDランプ/E17/昼白色5000K ENDO(遠藤照明)LEDランプ/E17/昼白色5000KENDO(遠藤照明)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
昼白色口金E17色温度(K)5000調光方式非調光演色指数(Ra)82
クリプトン電球タイプLED電球