装飾タイプLED電球 :「LED 青色」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「光色」から絞り込む

ブルー(2)
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
口金E26
電球の種類LED
電球形状一般電球形
定格消費電力(W)1.4
質量(g)32
外径×全長(mm)48×84
定格入力電流(A)0.016
寿命30000h
雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に
定格電圧(V)100(50/60Hz)
外径(Φ)×全長(mm)40×62
口金E26
定格消費電力(W)1.4
定格寿命(時間)30000
電球形状ミニボールタイプ
定格入力電流(A)0.016
防水仕様IP65
電球の種類LED
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。