絞り込み
口金
  • EZ10(3)
光色
  • 光色電球色(3)
明るさ(Lm)
  • 500~600未満(2)
  • 1000~1500未満(1)
電圧(V)
  • 12
  • 90~220(1)
  • 90~240(1)
  • 100(18)
  • 100~240(2)
消費電力(W)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
ブランド
  • 岩崎電気(3)
岩崎電気
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
EZ10(3)
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用 岩崎電気アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用岩崎電気
2,298税込2,528
1個
当日出荷
管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
種類UVカバーガラス・省電力タイプ定格電圧(V)12電力(W)ランプ:45(75型)外径(Φmm)ミラー:50全光束(Lm)1000定格寿命(時間)5000色温度(K)3200最大光度(cd)4800使用例商品ディスプレイ全体を効果的に演出
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用 岩崎電気アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用岩崎電気
2,298税込2,528
1個
欠品中
管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
種類UVカバーガラス・省電力タイプ定格電圧(V)12口金EZ10全光束(Lm)570定格寿命(時間)5000色温度(K)3100光色電球色
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用 岩崎電気アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用岩崎電気
2,298税込2,528
1個
当日出荷
管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出種類UVカバーガラス・省電力タイプ定格電圧(V)12電力(W)【ランプ】30(50型)口金EZ10外径(Φmm)【ミラー】50全光束(Lm)570定格寿命(時間)5000最大光度(cd)3000配光角度(°)中角 20光色電球色(3100K)
ビームランプタイプLED電球