「口金」から絞り込む
E11(4)
E26(10)
E39(1)
口金E11
定格消費電力(W)6.7
定格電圧(V)100
仕様調光非対応
本体寸法(mm)Φ50×66
本体質量(g)41
全光束(Lm)670
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.113
光源色電球色
アズワン品番65-0528-06
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ハロゲン形LED
1個
¥1,594
税込¥1,753
当日出荷
口金E11
定格電圧(V)100
仕様調光対応
材質ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)66
質量(g)53
消費電力(W)7
外径(Φmm)50
定格寿命(時間)40000
光源LED
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ハロゲン形LED
口金E11
定格電圧(V)100
仕様調光非対応
材質ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)66
質量(g)41
消費電力(W)6.7
外径(Φmm)50
定格寿命(時間)40000
光源LED
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ハロゲン形LED
口金E26
定格消費電力(W)7.1
定格電圧(V)100
ビーム光束(Lm)330
長さ(mm)135
質量(g)475
外径(Φmm)121
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.123
ビーム角(度)30
中心光度(cd)2100
グリーン購入法適合
材質(本体)PC-GF30%
質量(g)380
タイプ反射形
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)11
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)1800
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30
平均演色評価数(Ra)80
ビーム光束(Lm)690
最大光度(cd)3700
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)163.6
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.11
色(本体)シルバーメタリック色塗装
グリーン購入法適合
色(グローブ)アクリル(乳白)
ワット数11W〈E26口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
口金E26
電球の種類LED
電球形状ビームランプ形
定格消費電力(W)11.7
定格入力電圧(V)100
質量(g)420
ビームの開き(°)30
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)475
外径(Φ)×全長(mm)121×135
定格入力電流(A)0.195
グローブ種別クリヤー
エネルギー消費効率(Lm/W)85.0
ビーム角度(°)30
屋外で使用可能なLEDビームランプです(器具は防水タイプをご使用下さい)。
材質樹脂等
全長(mm)135
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)14
電球(W)相当:150
口金E26
外径(Φmm)122
定格寿命(時間)40000
保護等級IP65防水
配光角度(°)30
演色指数(Ra)80
口金E26
定格消費電力(W)10.7
定格電圧(V)100
ビーム光束(Lm)490
長さ(mm)135
質量(g)475
外径(Φmm)121
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.185
ビーム角(度)30
中心光度(cd)3100
グリーン購入法適合
口金E11
定格消費電力(W)7.0
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)Φ50×66
本体質量(g)53
全光束(Lm)670
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.078
光源色電球色
アズワン品番65-0416-06
RoHS指令(10物質対応)対応
ビーム角度(°)60
電球の種類ハロゲン形LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
口金E26
電球の種類LED
電球形状ビームランプ形
定格消費電力(W)4.5
定格入力電圧(V)100
質量(g)420
ビームの開き(°)30
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)210
外径(Φ)×全長(mm)121×135
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.076
グローブ種別クリヤー
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.0
ビーム角度(°)30
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
屋外で使用可能なLEDビームランプです。
用途スポット照明に。
トラスコ品番383-8097
材質樹脂等
全長(mm)135
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)9
電球(W)相当:100
口金E26
外径(Φmm)122
定格寿命(時間)40000
保護等級IP65防水
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)30
明るさ(Lm)700
演色指数(Ra)80
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
口金E26
定格消費電力(W)4.4
定格電圧(V)100
ビーム光束(Lm)220
長さ(mm)135
質量(g)475
外径(Φmm)121
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.076
ビーム角(度)30
中心光度(cd)1400
グリーン購入法適合
取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
スイッチの切替により赤・青・緑・黄色が点灯、またスイッチの切替により自動カラーチェンジができます。スイッチを下段にすると壁スイッチのオンオフにより色を変更可能です。防滴IP44性能です、器具は防水タイプをご使用ください。
寸法(mm)D131×H122
質量(g)103
消費電力(W)5
定格電圧(V)AC100
電球形状ビーム球
光色赤・青・緑・黄色
樹脂白色
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
口金E26
定格消費電力(W)12.9
光色昼白色相当
定格電圧(V)100
ビーム光束(Lm)1200
長さ(mm)157
質量(g)525
外径(Φmm)121
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5000
定格入力電流(A)0.223
ビーム角(度)120
中心光度(cd)450
グリーン購入法適合
電球の種類バラストレス水銀灯
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
口金E39
定格消費電力(W)40
入力電圧(V)AC100
適合機種REL型LED作業灯
質量(kg)0.67
色温度(K)5000
ビーム角(度)110
アズワン品番64-4652-97
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)3700
電球の種類LED
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
口金E26
定格消費電力(W)8.5
光色電球色相当
定格電圧(V)100
ビーム光束(Lm)330
長さ(mm)135
質量(g)475
外径(Φmm)121
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.13
ビーム角(度)30
中心光度(cd)2100
グリーン購入法適合
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。