「口金」から絞り込む
E11(2)
E26(9)
E39(1)
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
電球形状ハロゲン
配光角度(°)40
電球の種類LED
ハロゲンランプ形LED電球。配光角20°の中角タイプ。E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
電球形状ハロゲン
配光角度(°)20
電球の種類LED
口金E26
電球の種類LED
電球形状ビームランプ形
定格消費電力(W)11.7
定格入力電圧(V)100
質量(g)420
ビームの開き(°)30
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)475
外径(Φ)×全長(mm)121×135
定格入力電流(A)0.195
グローブ種別クリヤー
エネルギー消費効率(Lm/W)85.0
ビーム角度(°)30
材質(本体)PC-GF30%
質量(g)380
タイプ反射形
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)11
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)1800
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30
平均演色評価数(Ra)80
ビーム光束(Lm)690
最大光度(cd)3700
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)163.6
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.11
色(本体)シルバーメタリック色塗装
グリーン購入法適合
色(グローブ)アクリル(乳白)
ワット数11W〈E26口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
口金E26
定格消費電力(W)10.7
定格電圧(V)100
ビーム光束(Lm)490
長さ(mm)135
質量(g)475
外径(Φmm)121
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.185
ビーム角(度)30
中心光度(cd)3100
グリーン購入法適合
従来の150W形ビームランプと同等の明るさ。防雨タイプ。
耐塵・防噴流形[IP65]。調光機能対応(Panasonic調光器)
投光器にも使えます。防水補強用パッキン付属。
口金E26
定格消費電力(W)13
全長(mm)127
質量(g)375
電源(V)交流100(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)120
平均演色評価数(Ra)80
機能調光機能対応、密閉形器具非対応
定格電流(mA)130
配光角度(°)40
明るさ150形相当
電球の種類LED
口金E26
電球の種類LED
電球形状ビームランプ型
定格消費電力(W)20
入力電圧(V)AC100~240
色昼白色
質量(kg)0.315
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)5000
LED寿命(時間)約40000
明るさ(Lm)1650
ビーム角度(°)60
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
口金E26
定格消費電力(W)7.1
定格電圧(V)100
ビーム光束(Lm)330
長さ(mm)135
質量(g)475
外径(Φmm)121
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.123
ビーム角(度)30
中心光度(cd)2100
グリーン購入法適合
45WLED作業灯用LED電球です。
用途45W作業灯の交換球として
口金E39
光源色昼白色
入力電圧(V)AC90~240
定格消費電力(W)45
全光束(Lm)5400
トラスコ品番183-0295
質量(kg)0.66
色温度(K)5000
アズワン品番64-4652-98
LED寿命(時間)約40000
ビーム角度(°)110
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
口金E26
定格消費電力(W)4.4
定格電圧(V)100
ビーム光束(Lm)220
長さ(mm)135
質量(g)475
外径(Φmm)121
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.076
ビーム角(度)30
中心光度(cd)1400
グリーン購入法適合
屋外で使用可能なLEDビームランプです(器具は防水タイプをご使用下さい)。
材質樹脂等
全長(mm)135
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)14
電球(W)相当:150
口金E26
外径(Φmm)122
定格寿命(時間)40000
保護等級IP65防水
配光角度(°)30
演色指数(Ra)80
普段は通常電球として使いながら、停電時に非常灯としても使えます。普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯します。災害時にはそのまま取り外して懐中電灯としても使えます。
トラスコ品番257-4566
全長(mm)113
電源(V)AC100
消費電力(W)4
口金E26
定格寿命(時間)50000
色温度(K)6500
光源色昼白色相当
外径(mm)69.5
配光角度(°)120
明るさ(Lm)150
電球の種類相当電球(W形):25
標準消費電力料金(円/h)0.11
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
口金E26
定格消費電力(W)12.9
光色昼白色相当
定格電圧(V)100
ビーム光束(Lm)1200
長さ(mm)157
質量(g)525
外径(Φmm)121
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5000
定格入力電流(A)0.223
ビーム角(度)120
中心光度(cd)450
グリーン購入法適合
電球の種類バラストレス水銀灯
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。