「口金」から絞り込む
E11(2)
E26(1)
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
電球形状ハロゲン
配光角度(°)40
電球の種類LED
ハロゲンランプ形LED電球。配光角20°の中角タイプ。E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
電球形状ハロゲン
配光角度(°)20
電球の種類LED
従来の150W形ビームランプと同等の明るさ。防雨タイプ。
耐塵・防噴流形[IP65]。調光機能対応(Panasonic調光器)
投光器にも使えます。防水補強用パッキン付属。
口金E26
定格消費電力(W)13
全長(mm)127
質量(g)375
電源(V)交流100(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)120
平均演色評価数(Ra)80
機能調光機能対応、密閉形器具非対応
定格電流(mA)130
配光角度(°)40
明るさ150形相当
電球の種類LED
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。