「口金」から絞り込む
防災用充電式LED電球TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
普段は通常電球として使いながら、停電時に非常灯としても使えます。普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯します。災害時にはそのまま取り外して懐中電灯としても使えます。
トラスコ品番257-4566全長(mm)113電源(V)AC100消費電力(W)4スイッチ非常灯/OFF/通常使用口金E26定格寿命(時間)50000色温度(K)6500光源色昼白色相当外径(mm)69.5配光角度(°)120明るさ(Lm)150電球の種類相当電球(W形):25標準消費電力料金(円/h)0.11
LEDランプコイズミ照明税込¥5,058¥4,598
LED球ユーボン税込¥1,538¥1,398