さらに商品を絞り込む
57件中 4157
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
口金から絞り込む
防災用充電式LED電球 TRUSCO防災用充電式LED電球TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
普段は通常電球として使いながら、停電時に非常灯としても使えます。<br />普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯します。<br />災害時にはそのまま取り外して懐中電灯としても使えます。
トラスコ品番257-4566全長(mm)113電源(V)AC100消費電力(W)4口金E26定格寿命(時間)50000色温度(K)6500光源色昼白色相当外径(mm)69.5配光角度(°)120明るさ(Lm)150電球の種類相当電球(W形):25標準消費電力料金(円/h)0.11
LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W オーム電機LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13Wオーム電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は緑色口金はE26
定格消費電力(W)12.8全光束(Lm)750ビーム光束(Lm)305全長(mm)127質量(g)370定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)120最大光度(cd)1580定格電流(mA)130配光角度(°)35
LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W オーム電機LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13Wオーム電機
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は赤色口金:E26
定格消費電力(W)12.8全光束(Lm)250ビーム光束(Lm)120全長(mm)127質量(g)370定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)120最大光度(cd)650定格電流(mA)130配光角度(°)35
ハイビーム電球タイプ 75形相当 Panasonic(パナソニック)ハイビーム電球タイプ 75形相当Panasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金E26定格消費電力(W)4.4定格電圧(V)100ビーム光束(Lm)220長さ(mm)135質量(g)475外径(Φmm)121定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.076ビーム角(度)30中心光度(cd)1400グリーン購入法適合
20WLEDランプ(電球色) ハタヤリミテッド20WLEDランプ(電球色)ハタヤリミテッド
12,980税込14,278
1個
当日出荷
口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240適合機種RGL型LED作業灯質量(kg)0.315色温度(K)2700LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1550電球の種類LED
直径5cmハロゲンタイプLED球 中角電球 友屋直径5cmハロゲンタイプLED球 中角電球友屋
1,898税込2,088
1個
予約販売
仕様ハロゲン60W相当消費電力(W)6口金E11全光束(Lm)570電球形状ハロゲン寸法(Φ×Lmm)50×68色温度(K)2800~3000使用場所調光器対応LED寿命(時間)40000光色中角電球色電球の種類LED照射角度(°)20
20WLEDランプ(昼白色) ハタヤリミテッド20WLEDランプ(昼白色)ハタヤリミテッド
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240適合機種RGL型LED作業灯質量(kg)0.315色温度(K)5000ビーム角(度)110アズワン品番64-4652-96LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1650電球の種類LED
LED間接照明/調光 DAIKO(大光電機)LED間接照明/調光DAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用電圧(V)AC100ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用 岩崎電気アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用岩崎電気
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出種類UVカバーガラス・省電力タイプ定格電圧(V)12電力(W)ランプ:45(75型)口金GU5.3全光束(Lm)1000定格寿命(時間)5000電球形状ハロゲン最大光度(cd)4800外径(mm)ミラー:50配光角度(°)中角 20光色電球色3200K
LEDランプ コイズミLEDランプコイズミ
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
45WLED電球 ハタヤリミテッド45WLED電球ハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1台
当日出荷
45WLED作業灯用LED電球です。
用途45W作業灯の交換球として口金E39光源色昼白色入力電圧(V)AC90~240定格消費電力(W)45全光束(Lm)5400トラスコ品番183-0295質量(kg)0.66色温度(K)5000アズワン品番64-4652-98LED寿命(時間)約40000ビーム角度(°)110
バラストレス水銀灯 リフレクタ形タイプ Panasonic(パナソニック)バラストレス水銀灯 リフレクタ形タイプPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
口金E26定格消費電力(W)12.9光色昼白色相当定格電圧(V)100ビーム光束(Lm)1200長さ(mm)157質量(g)525外径(Φmm)121定格寿命(時間)40000色温度(K)5000定格入力電流(A)0.223ビーム角(度)120中心光度(cd)450グリーン購入法適合電球の種類バラストレス水銀灯
ハイビーム電球タイプ 100形相当 調光器対応タイプ Panasonic(パナソニック)ハイビーム電球タイプ 100形相当 調光器対応タイプPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
口金E26定格消費電力(W)8.5光色電球色相当定格電圧(V)100ビーム光束(Lm)330長さ(mm)135質量(g)475外径(Φmm)121定格寿命(時間)40000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.13ビーム角(度)30中心光度(cd)2100グリーン購入法適合
直径5cmハロゲンタイプLED球 広角電球 友屋直径5cmハロゲンタイプLED球 広角電球友屋
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
仕様ハロゲン70W相当消費電力(W)6口金E11全光束(Lm)690電球形状ハロゲン寸法(Φ×Lmm)50×68色温度(K)2800~3000使用場所調光器対応LED寿命(時間)40000光色広角電球色電球の種類LED照射角度(°)30
直径5cmハロゲンタイプLED球 中角白 友屋直径5cmハロゲンタイプLED球 中角白友屋
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
仕様ハロゲン60W相当消費電力(W)6口金E11全光束(Lm)640電球形状ハロゲン寸法(Φ×Lmm)50×68色温度(K)5700~5900使用場所調光器対応LED寿命(時間)40000光色中角白色電球の種類LED照射角度(°)20
ELPA ビーム型LED電球 電球色 友屋ELPA ビーム型LED電球 電球色友屋
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
仕様ビーム球100W相当消費電力(W)14口金E26全光束(Lm)1250電球形状ビーム型寸法(Φ×Lmm)121×135色温度(K)3000使用場所屋内外LED寿命(時間)40000光色電球色電球の種類LED照射角度(°)30
ELPA ビーム型LED電球 昼光色 友屋ELPA ビーム型LED電球 昼光色友屋
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
仕様ビーム球100W相当消費電力(W)14口金E26全光束(Lm)1350電球形状ビーム型寸法(Φ×Lmm)121×135色温度(K)6500使用場所屋内外LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)30
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら