3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E39(3)
電球の種類LED 口金E39 光源色昼白色 定格ランプ電力(W)104 消費電力(W)(100V)118、(200V)115、(242V)115 全光束(Lm)14000 適合電源ユニット:LE103050HSZ1/2.4-A1 種別反射形水銀ランプ400W相当 長さ(mm)213 材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装 質量(g)970 タイプサインボード用HSタイプ(屋外用) 径(Φ)ランプ:200 使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用) 相関色温度(K)5000 ビームの開き(°)108 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)83 最大光度(cd)4700 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)118.6、(200V)121.7、(242V)121.7 適合器具HS形アイ ランプホルダ:HS0、HS0-L14、HS0/W、HS0/W-L14、HSB形 アイ ランプホルダ:HSB、HSB1
1個
33,980 税込37,378
11日以内出荷

仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。 口金E39 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数Ra83 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 色(本体)白色塗装 電球の種類LED 電源ユニットO39-456P
1個
59,980 税込65,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。 ワット数128W〈E39口金〉 消費電力(W)(100V)148.4/(200V)141.2/(242V)140.4 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) タイプ高天井用(屋内専用) ビームの開き(°)110 ホルダーO39-156P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 仕上白色塗装 質量(g)1420 色(本体)白色塗装 電源ユニットO39-456P 平均演色評価数Ra83 仕様天井灯ホルダ:O39-006P 口金E39 電球の種類LED
1個
79,980 税込87,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)