レフランプタイプLED電球 :「LED 200W」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E26(2)
E39(13)
岩崎電気LEDアイランプHB 66W
エコ商品
仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで 消費電力(W)66(200V/220V) 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)10000 入力電圧(V)200~220 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)7000 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 最大光度(cd)3400 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)151.5(200V/220V) 入力電流(A)(200V時)0.33/(220V時)0.30 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数66W〈E39口金〉
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。 ワット数128W〈E39口金〉 消費電力(W)(100V)148.4/(200V)141.2/(242V)140.4 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) タイプ高天井用(屋内専用) ビームの開き(°)110 ホルダーO39-156P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 仕上白色塗装 質量(g)1420 色(本体)白色塗装 電源ユニットO39-456P 平均演色評価数Ra83 仕様天井灯ホルダ:O39-006P 口金E39 電球の種類LED
1個
79,980 税込87,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。 消費電力(W)(100V)99.7/(200V)96.7/(242V)96.4 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)16200 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数Ra83 ビーム光束(Lm)11500 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 最大光度(cd)5050 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)162.4/(200V)167.5/(242V)168.0 色(本体)白色塗装 電球の種類LED ワット数89W〈E39口金〉 電源ユニットO39-456P
1個
46,980 税込51,678
90日以内出荷

仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。 消費電力(W)(100V)123.0/(200V)119.0/(242V)119.0 口金E39 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)17600 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数Ra83 ビーム光束(Lm)12000 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 最大光度(cd)5600 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)143.0/(200V)147.8/(242V)147.8 色(本体)白色塗装 電球の種類LED ワット数111W〈E39口金〉 電源ユニットO39-456P
1個
59,980 税込65,978
90日以内出荷

岩崎電気LEDアイランプHB 37W
エコ商品
仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1010 タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで 消費電力(W)32(200V)37(220V) 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)4600(200V)5100(220V) 入力電圧(V)200~220 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)3000(200V)3300(220V) 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 最大光度(cd)1550(200V)1700(220V) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)143.7(200V)137.8(220V) 入力電流(A)0.16(200V)0.17(220V) グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数37W〈E39口金〉
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。 口金E26 定格消費電力(W)28 入力電圧(V)100~242 質量(g)470 タイプ28W 使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60共用 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 電球の種類LED
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様HIDポールライト(グローブタイプ):KSC-4/H745 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H7141 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)890 使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度 消費電力(W)(100V)90.0/(200V)88.0/(242V)88.0 口金E39 相関色温度(K)2100 全光束(Lm)11000 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 仕上白色塗装 光源色ナトリウム色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)122.2/(200V)125.0/(242V)125.0 点灯方向水平点灯 電球の種類LED ワット数79W〈E39口金〉 電源ユニットHG5011C
1個
54,980 税込60,478
90日以内出荷

仕様HIDポールライト(グローブタイプ):H7141 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H6224 ワット数50W〈E39口金〉 消費電力(W)(100V)57.4/(200V)56.0/(242V)56.4 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 仕上白色塗装 使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度 質量(g)890 点灯方向水平点灯 電源ユニットH741 口金E39 電球の種類LED
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様HIDポールライト(グローブタイプ):H7141 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H6224 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)890 使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度 消費電力(W)(100V)69.6/(200V)67.1/(242V)66.9 口金E39 相関色温度(K)2100 全光束(Lm)8500 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 仕上白色塗装 光源色ナトリウム色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)122.1/(200V)126.6/(242V)112.1 点灯方向水平点灯 電球の種類LED ワット数62W〈E39口金〉 電源ユニットH741
1個
43,980 税込48,378
90日以内出荷

岩崎電気LEDライトバルブK67W AL専用
エコ商品
グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)380 種類反射形 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)11 口金E26 定格周波数(Hz)50/60 本体PC-GF30% 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)1/2:30 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ビーム球 グローブ種別アクリル(乳白) 光源色電球色 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.11 色(本体)シルバーメタリック色塗装 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数11W 耐雷サージ12kV(コモンモード)
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)950 タイプサインボード用Sタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~+40セード併用不可(屋外用) 消費電力(W)(100V)87.0/(200V)85.0/(242V)85.0 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)10500 ビームの開き(°)108 定格寿命(時間)60000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra83 ビーム光束(Lm)6800 仕上白色塗装 最大光度(cd)3500 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)120.6/(200V)123.5/(242V)123.5 ガードGS8 電球の種類LED ワット数77W〈E39口金〉 電源ユニットS0/W
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

岩崎電気LEDライトバルブK53W AL専用
エコ商品
ワット数53W〈E39口金〉 材質(本体)PBT-GF30% 周波数50/60Hz共用 消費電力(W)(100V)53/(200V)52/(242V)52 耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 入力電流(A)(100V時)0.53/(200V時)0.28/(242V時)0.25 材質(グローブ)ポリカーボネート 仕上白色塗装 使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度 質量(g)1010 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 入力電圧(V)100~242対応 仕様アイエリアライト:H801 口金E39 電球の種類LED グリーン購入法適合
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電球の種類LED 口金E39 光源色昼白色 定格ランプ電力(W)104 消費電力(W)(100V)118、(200V)115、(242V)115 全光束(Lm)14000 適合電源ユニット:LE103050HSZ1/2.4-A1 種別反射形水銀ランプ400W相当 長さ(mm)213 材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装 質量(g)970 タイプサインボード用HSタイプ(屋外用) 径(Φ)ランプ:200 使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用) 相関色温度(K)5000 ビームの開き(°)108 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)83 最大光度(cd)4700 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)118.6、(200V)121.7、(242V)121.7 適合器具HS形アイ ランプホルダ:HS0、HS0-L14、HS0/W、HS0/W-L14、HSB形 アイ ランプホルダ:HSB、HSB1
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷

電球の種類LED 口金E39 定格ランプ電力(W)77 消費電力(W)(100V)87、(200V)85、(242V)85 適合電源ユニット:WLE155V560M1/24-1 材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装 タイプサインボード用HSタイプ(屋外用) 径(Φ)ランプ:200 使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用) ビームの開き(°)108 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)120.6、(200V)123.5、(242V)123.5
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)