レフランプタイプLED電球 :「E-17LED」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「口金」から絞り込む
E17(1)
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。
口金E17
電球の種類LED
電球形状ミニレフランプタイプ
定格消費電力(W)4.2
電圧(V)100(50/60Hz)
仕様屋内用
全長(mm)80
質量(g)37
全光束(Lm)325
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
ビーム光束(Lm)200
定格入力電流(A)0.07
中心光度(cd)100
ビーム角度(°)100
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。