レフランプタイプLED電球 :「led電球 e26」の検索結果
関連キーワード
「口金」から絞り込む
E26(3)
消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金E26
定格消費電力(W)16.3
全長(mm)157
質量(g)244
電源(V)交流100(50/60Hz)
外径(Φmm)120
定格入力電流(A)0.29
設置場所屋内外
配光角度(°)130
平均寿命(時間)40000
電球の種類LED
明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%
直径(Φmm)120
質量(g)350
定格電圧(V)100~242(50/60Hz)
全高(mm)157
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
光源寿命40000時間
LED寿命(時間)40000
適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
質量(g)380
種類反射形
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)11
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
本体PC-GF30%
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)1/2:30
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ビーム球
グローブ種別アクリル(乳白)
光源色電球色
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.11
色(本体)シルバーメタリック色塗装
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数11W
耐雷サージ12kV(コモンモード)
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。