絞り込み
口金
  • E12(8)
  • E14(3)
  • E17(13)
  • E26(10)
消費電力(W)
  • 5未満
  • 5~10未満(7)
明るさ(Lm)
  • 50未満(2)
  • 50~100未満(2)
  • 200~300未満(7)
  • 300~400未満(4)
  • 400~500未満(14)
  • 500~600未満(2)
  • その他(1)
光色
  • 光色その他(3)
  • 光色イエロー(1)
  • 光色オレンジ(3)
  • 光色クリア(8)
  • 光色ブルー(1)
  • 光色レッド(1)
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(1)
  • 光色電球色(14)
電球形状
電球形状
シャンデリア球/ローソク球(5)
電球形状
一般球(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(7)
LED
電圧(V)
  • 100(16)
100
ブランド
  • オーム電機(11)
  • 東京メタル(5)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ELPA(2)
  • 光商事(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • オンリーワン(OnlyOne)(1)
オーム電機・東京メタル・アイリスオーヤマ・ELPA・光商事・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・オンリーワン(OnlyOne)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E12(8)
E14(3)
E17(13)
E26(10)
LED電球 E26 フィラメントタイプ アイリスオーヤマLED電球 E26 フィラメントタイプアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26
LEDフィラメント電球  E26 キャンドル色 オーム電機LEDフィラメント電球 E26 キャンドル色オーム電機
899税込989
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ レトロな空間を演出するゴールドの輝き 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
全長(mm)140質量(g)約55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2400光源色キャンドル色電球の種類LED
LEDフィラメントタイプシャンデリア球 E12 電球色 オーム電機LEDフィラメントタイプシャンデリア球 E12 電球色オーム電機
519税込571
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ E12口金 電球色
全長(mm)104定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状シャンデリア球光色電球色電球の種類LED
LED電球 E17 C形 調光器対応 オーム電機LED電球 E17 C形 調光器対応オーム電機
929税込1,022
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ。調光器対応(明るさ調整)で、光の広がり約310°の全方向タイプ。屋内専用(屋外使用禁止)です。
全長(mm)110クリア質量(g)28口金E17定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35
フィラメントLED シャンデリア形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED シャンデリア形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
LEDフィラメント電球  E26 電球色 オーム電機LEDフィラメント電球 E26 電球色オーム電機
749税込824
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
全長(mm)140質量(g)約55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80光源色電球色電球の種類LED
LED電球 C形 オーム電機LED電球 C形オーム電機(5件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
フィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
全長(mm)95質量(g)27口金E26定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35
LEDフィラメント型シャンデリア 東京メタルLEDフィラメント型シャンデリア東京メタル
779税込857
1個
当日出荷
シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番383-8094材質ガラス等全長(mm)95電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
LED電球 C形 調光器対応 オーム電機LED電球 C形 調光器対応オーム電機(3件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
全長(mm)95クリア質量(g)27口金E26定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35
LED電球 E17 C形 4W オーム電機LED電球 E17 C形 4Wオーム電機(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
消費電力4.0Wで40形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17定格消費電力(W)4全光束(Lm)440全長(mm)110質量(g)28定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Raエネルギー消費効率(Lm/W)110外径(mm)35
シャンデリア型LED 東京メタルシャンデリア型LED東京メタル
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
E14フィラメント球シャンデリア調光 光商事E14フィラメント球シャンデリア調光光商事
1,698税込1,868
1個
当日出荷
デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
種別シャンデリア球型LED質量(g)15消費電力(W)4口金E14全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×97色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否対応
LED電球シャンデリア形E17 ELPALED電球シャンデリア形E17ELPA(1件のレビュー)
1,899税込2,089
1個
当日出荷
光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。キラキラ明るい クリア電球タイプ
口金E17電球の種類LED電球形状シャンデリア形定格消費電力(W)3.3仕様屋内用質量(g)31電源100V 50/60Hz共用外径×全長(mm)35×98寿命40000h定格入力電流(mA)60
LEDフィラメント シャンデリア球型 東京メタルLEDフィラメント シャンデリア球型東京メタル(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番383-8095材質ガラス等全長(mm)93電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
LED電球 シャンデリア電球形 E17/0.8W クリア 昼白色 オーム電機LED電球 シャンデリア電球形 E17/0.8W クリア 昼白色オーム電機(2件のレビュー)
699税込769
1個
欠品中
LED電球 シャンデリア球形 装飾用 自然光に似た爽やかな光色 切れにくく長寿命 消費電力が少なく、電気代が安い 一般電球と比べ発熱が少ない 昼白色相当 クリア 口金はE17
形状C32全長(mm)94質量(g)18定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)0.8全光束(Lm)40定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)32電球形状シャンデリア球光色昼白色定格入力電流(mA)9電球の種類LED
LED電球 E17 フィラメントタイプ アイリスオーヤマLED電球 E17 フィラメントタイプアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近くよりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
LED電球シャンデリア形 ELPALED電球シャンデリア形ELPA(8件のレビュー)
1,518税込1,670
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状シャンデリア形電球の種類LED
LED電球 E17 C形 2W 調光器対応 オーム電機LED電球 E17 C形 2W 調光器対応オーム電機(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
シャンデリア球25形相当フィラメントタイプLEDきらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)全方向タイプ光の広がり約310°全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.0W電球色E17口金屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17定格消費電力(W)2全光束(Lm)260全長(mm)110クリア質量(g)28定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.04エネルギー消費効率(Lm/W)130外径(mm)35
LED電球 E17 C形 2W オーム電機LED電球 E17 C形 2Wオーム電機(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
消費電力2.0Wで25形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17定格消費電力(W)2全光束(Lm)260全長(mm)110質量(g)28定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Raエネルギー消費効率(Lm/W)130外径(mm)35
LED電球 C形 2W 調光器対応 オーム電機LED電球 C形 2W 調光器対応オーム電機
699税込769
1個
当日出荷
シャンデリア球25形相当フィラメントタイプLEDきらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)全方向タイプ光の広がり約310°全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.0W電球色E26口金屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26定格消費電力(W)2全光束(Lm)260全長(mm)95クリア質量(g)27定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.04エネルギー消費効率(Lm/W)130外径(mm)35
LED電球 サイフォン CHANDELIER(シャンデリア) オンリーワン(OnlyOne)LED電球 サイフォン CHANDELIER(シャンデリア)オンリーワン(OnlyOne)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
シャンデリアやペンダントライトのためにデザイン。フィラメントの灯りがシャンデリアのもつ独特な雰囲気を際立たせる。
質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)3定格寿命(時間)15000保証期間3年入力電流(A)0.04演色指数(Ra)88
E12フィラメント球シャンデリア調光 光商事E12フィラメント球シャンデリア調光光商事
1,698税込1,868
1個
当日出荷
柔らかな暖色がとてもおしゃれなシャンデリア球。アンティークでもモダンでも落ち着いた華麗な雰囲気に灯します。調光にも対応しているので、より細かなイメージで光の演出が可能です。
種別シャンデリア球型LED質量(g)15消費電力(W)4適合規格PSE準拠口金E12全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×93色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否対応
フィラメント型LED 薄黄電球 東京メタルフィラメント型LED 薄黄電球東京メタル
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ガラス表面が黄色になったクラシックなフィラメント型LEDです。フィラメントが見えるセードや、コード付きソケット等で使用するとランプそのものがおしゃれなインテリアになります。
その他密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可材質ガラス寸法(mm)D64×H140質量(g)48消費電力(W)3.7定格電圧(V)AC100口金E26全光束(Lm)485定格寿命(時間)20000配光角度(°)290光色電球色(2400K)
フィラメント型シャンデリア球・調光可 東京メタルフィラメント型シャンデリア球・調光可東京メタル
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
フィラメント型LEDシャンデリア球です。電球色の柔らかな光です。
その他密閉器具対応、調光可能、断熱材施工器具非対応材質ガラス質量(g)24消費電力(W)4定格電圧(V)AC100明るさ(W)40相当全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000光色電球色(2700K)
シャンデリア球タイプLED電球