17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E12(8)
E14(3)
E17(9)
E26(7)
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ レトロな空間を演出するゴールドの輝き 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
全長(mm)140 質量(g)約55 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 外径(Φmm)64 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)2400 光源色キャンドル色 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番383-8095 材質ガラス等 全長(mm)93 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)4 電球(W)相当:40 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)20000 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体)クリア 配光角度(°)290 明るさ(Lm)440 演色指数(Ra)80
1個
779 税込857
当日出荷

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ E12口金 電球色
全長(mm)104 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金E12 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状シャンデリア球 光色電球色 電球の種類LED
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED シャンデリア形
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 定格電圧(V)100 光源LED 色温度(K)2700 寿命20000時間 光源色電球色相当 ガラス色クリア 周波数(GHz)50/60
1個
889 税込978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

口金E17 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)100 長さ(mm)110 質量(g)47 外径(Φmm)38.5 全光束(Lm)(小形電球25形相当)360 定格寿命(時間)40000 対応調光器、密閉型器具、防湿・防雨型器具、屋外器具 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.078 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.0 電球の種類LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

東京メタルシャンデリア型LED
RoHS
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス 全長(mm)95 質量(g)13 定格電圧(V)AC100 外径(Φmm)35 定格消費電力(W)4(40W相当) 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)20000 電球形状シャンデリア 色温度(K)2700 光源色電球色 配光角度(°)290 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
890 税込979
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
全長(mm)140 質量(g)約55 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 外径(Φmm)64 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 光源色電球色 電球の種類LED
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED電球 シャンデリア球形 装飾用 自然光に似た爽やかな光色 切れにくく長寿命 消費電力が少なく、電気代が安い 一般電球と比べ発熱が少ない 昼白色相当 クリア 口金はE17
形状C32 全長(mm)94 質量(g)18 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金E17 定格消費電力(W)0.8 全光束(Lm)40 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)32 電球形状シャンデリア球 光色昼白色 定格入力電流(mA)9 電球の種類LED
1個
699 税込769
当日出荷

シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番383-8094 材質ガラス等 全長(mm)95 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)4 電球(W)相当:40 口金E12 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)20000 色温度(K)2700 色(本体)クリア 配光角度(°)290 明るさ(Lm)440 演色指数(Ra)80
1個
779 税込857
当日出荷

デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
種別シャンデリア球型LED 質量(g)15 消費電力(W)4 口金E14 全光束(Lm)370 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm)35×97 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

HDFC0412AD E12フィラメント球シャンデリア調光 光商事 動画あり
柔らかな暖色がとてもおしゃれなシャンデリア球。アンティークでもモダンでも落ち着いた華麗な雰囲気に灯します。調光にも対応しているので、より細かなイメージで光の演出が可能です。
種別シャンデリア球型LED 質量(g)15 消費電力(W)4 適合規格PSE準拠 口金E12 全光束(Lm)370 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm)35×93 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 定格電圧(V)100 定格平均寿命(時間)30000 電球形状シャンデリア形 電球の種類LED
1個
1,518 税込1,670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近くよりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャンデリアやペンダントライトのためにデザイン。フィラメントの灯りがシャンデリアのもつ独特な雰囲気を際立たせる。
質量(g)15 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)3 定格寿命(時間)15000 保証期間3年 入力電流(A)0.04 演色指数(Ra)88
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス表面が黄色になったクラシックなフィラメント型LEDです。フィラメントが見えるセードや、コード付きソケット等で使用するとランプそのものがおしゃれなインテリアになります。
その他密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可 材質ガラス 寸法(mm)D64×H140 質量(g)48 消費電力(W)3.7 定格電圧(V)AC100 口金E26 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)20000 配光角度(°)290 光色電球色(2400K)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

フィラメント型LEDシャンデリア球です。電球色の柔らかな光です。
その他密閉器具対応、調光可能、断熱材施工器具非対応 材質ガラス 質量(g)24 消費電力(W)4 定格電圧(V)AC100 明るさ(W)40相当 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)20000 光色電球色(2700K)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)