シャンデリア球タイプLED電球 :「E17 LED」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「口金」から絞り込む
E17(3)
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス
全長(mm)95
質量(g)13
定格電圧(V)AC100
外径(Φmm)35
定格消費電力(W)4(40W相当)
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)20000
電球形状シャンデリア
色温度(K)2700
光源色電球色
配光角度(°)290
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番383-8095
材質ガラス等
全長(mm)93
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)4
電球(W)相当:40
口金E17
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)20000
色温度(K)2700
光源色電球色
色(本体)クリア
配光角度(°)290
明るさ(Lm)440
演色指数(Ra)80
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
フィラメント型LEDシャンデリア球です。電球色の柔らかな光です。
その他密閉器具対応、調光可能、断熱材施工器具非対応
材質ガラス
質量(g)24
消費電力(W)4
定格電圧(V)AC100
明るさ(W)40相当
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)20000
光色電球色(2700K)
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。