水銀タイプLED電球 :「3W LED」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LEDioc LEDアイランプSP 103W用電源ユニットです。銅鉄式電源ユニットは巻線加熱保護機能、保護機構付力率善用コンデンサ内蔵、過電流保護機能を有し安全にご使用いただけます。ランプ本体との適合品番を確認の上ご購入ください。
質量(kg)3
使用温度範囲(℃)-20~+50※夏季の一時的な高音環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合はセードを外してください
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×83×76
材質(ケース)電気亜鉛メッキ銅板
口出線(mm)250
関連資料仕様書(0.1MB)
耐雷サージ15kV(コモンモード)
投光器や高天井照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。安全にご使用いただけるよう実績のあるHID安定器と同様のトリプルセーフティ機能を搭載しています。LEDに交換することで水銀ランプに比べ省エネ、光源寿命も約5倍の60000時間となり、メンテナンスコストも削減可能です。
備考※LEDアイランプSPは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組み合わせてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)※屋内専用(高天井)ランプは必ず下向き点灯でご使用ください。
消費電力(W)(200V時)116
全光束(Lm)20400
ビームの開き(°)(1/2)110
平均演色評価数(Ra)70
光源寿命【LED】60000時間
光色昼白色
直径×高さ(mm)245×300
電源ユニット銅鉄式
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。