水銀タイプLED電球 :「水銀燈」の検索結果
看板照明などに最適なバラストレス水銀灯代替のLED照明です。既存器具を利用して取り付けができます。
全長(mm)157
電源(V)AC100~200V(50/60Hz)
消費電力(W)10
口金E26
外径(Φmm)120
定格寿命(時間)40000
保護等級IP55
電球相当電球(W形):160
色温度(K)5000
光源色昼白色
配光角度(°)110
明るさ(Lm)1600
演色指数(Ra)83
標準消費電力料金(円/h)0.03
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。