水銀タイプLED電球 :「水銀燈」の検索結果
バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応
電球の種類LED
口金E39
消費電力(W)35
配光角度(°)110
寸法(Φ×mm)165×215.2
質量(g)849
調光の可否不可
対応密閉器具非対応
IP等級65
電圧(V)AC100~240対応
バラストレス代替え150W相当、看板照明や高所屋外用のLED化にご使用いただけます。防雷搭載、落下防止ワイヤー付属。調光対応、防水IP65相当、PSE、RoHS規格準拠
電球の種類LED
口金E26
消費電力(W)15
配光角度(°)110
寸法(Φ×mm)120×158
質量(g)400
対応密閉器具非対応
IP等級65
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。