「口金」から絞り込む
E17(1)
E26(5)
人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球
周囲が暗いとき人が近づくと点灯します
人検知で自動点灯延長
小形電球40W相当の明るさ
電球の種類LED
口金E17
電球形状ミニレフ球
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用
定格消費電力(W)4.3
全長(mm)77
質量(g)41
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
使用場所屋内
配光角度(°)90
待機時消費電力(W)0.1
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球60形相当の明るさ。口金 E26
寸法(mm)全長113、最大径60
質量(g)48
口金E26
定格消費電力(W)7.2
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
電球形状一般球
電球の種類LED
待機時消費電力(W)0.1
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球40形相当の明るさ。口金 E26
寸法(mm)全長113、最大径60
質量(g)48
口金E26
定格消費電力(W)4.7
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
電球形状一般球
電球の種類LED
待機時消費電力(W)0.1
人の動きを検知して自動で点灯します
人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します
周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません
消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします
白熱電球40W形相当の明るさ
電球の種類LED
口金E26
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
定格消費電力(W)5.1
全長(mm)115
最大径(Φmm)60
質量(g)54
待機電力(W)0.2
平均演色評価数(Ra)83
定格寿命(時間)40000
使用場所屋内用
人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後自動消灯
内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類LED
口金E26
電球形状レフ球
定格消費電力(W)7.3
全長(mm)103
質量(g)76
外径(Φmm)62
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
使用場所屋内
配光角度(°)約120
待機時消費電力(W)0.2
人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後に自動消灯
配光角約120°、電球色40W相当の明るさ
内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類LED
口金E26
電球形状レフ球
定格消費電力(W)5
全長(mm)103
質量(g)75
外径(Φmm)62
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
使用場所屋内
配光角度(°)約120
待機時消費電力(W)0.2
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。