人感センサー付LED電球 :「LED100w相当」の検索結果
「口金」から絞り込む
E26(1)
人の動きを検知して自動で点灯します
人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します
周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません
消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします
白熱電球100W形相当の明るさ
全長(mm)132
質量(g)75
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
口金E26
定格消費電力(W)13.5
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)65
平均演色評価数(Ra)83
使用場所屋内用
待機電力(W)0.2
電球の種類LED
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。