「口金」から絞り込む
E26(1)
T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。
全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。
お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。
お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類LED
全光束(Lm)1400
口金E26
定格入力電圧(V)100
定格消費電力(W)10.5
外径(Φmm)50
全長(mm)130
質量(g)75
入力電力(W)10.5
入力電流(A)0.185
ランプ効率(Lm/W)133.3
配光角度(°)300
定格寿命(時間)40000
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。