サイン球タイプLED電球 :「浴室電球」の検索結果
雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に
口金E26
電球の種類LED
電球形状サイン球
定格消費電力(W)1.4
電圧(V)100(50/60Hz)
寸法(mm)86×45
定格寿命(時間)30000
定格入力電流(A)0.016
防水仕様IP65
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。