最大50mまで連結点灯可能。作業灯としてしっかり使える明るさです。合計50mまで連結しての点灯が可能です。屈曲に強く、屈曲実験では高い耐久性を実証しています。万一の断線時にも、故障個所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
トラスコ品番535-1930
セット内容テープライト単体のみ
材質PVC
消費電力(W)27.5
コード長さ(m)2.5
光源色白
明るさ(Lm)900
電球の種類LED
1本
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
クリップで簡単に取り付けられる便利なLEDライト
本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が自由
本体に照明ON/OFFスイッチ付
高効率反射板付
用途イベント照明、DIY、内装工事、機械や作業の手元照明、
店舗の補助照明、インテリア照明などに。
トラスコ品番819-4044
全長(mm)(本体)237.5、(クリップ部)150
質量(kg)0.82
摘要屋内用、スイッチ付き
定格100V・10W(50/60Hz兼用)
寸法(Φmm)136
電線仕様-長さ(m)5
照明装置10W電球型LEDランプ(LDA10L-G270)
電線仕様-種別VCTFK
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
明るさ(Lm)800
クリップ可能幅(cm)5
電球の種類LED
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。