「口金」から絞り込む
E12(1)
E17(2)
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)6
定格電圧(V)100
最大径(Φmm)20
定格平均寿命(時間)10000
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電飾、サイン用照明に適しています。
トラスコ品番828-9986
幅(mm)30
全長(mm)48
電源(V)AC100V
消費電力(W)1.2
電源【交流】100V(50/60Hz共用)
口金E17
定格寿命(時間)30000
定格入力電流(A)0.014
寿命30000時間
光源色昼白色相当
外径(mm)30
明るさ(Lm)55
光色昼白色相当
標準消費電力料金(円/h)0.03円
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。