その他LED電球 :「保証書」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E26(1)
ON/OFF、調光、調色をリモコンで操作。 無段階調光、無段階調色。 スイッチ式ライトの操作が便利に。 別売の「リモコン式LED電球 追加電球」で複数灯の照明器具にも対応。 最大20個の電球を操作できます。 白熱電球60形相当
付属品リモコン、壁面取付具×1、両面シール×1、ねじ×2、保証書付取扱説明書 全長(mm)110 質量(g)54 消費電力(W)7.2 口金E26 交流電圧(V)100 (50/60Hz 共用) ※屋内用(屋外使用禁止) 全光束(Lm)850 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 電池【リモコン用(別売)】コイン形リチウム電池CR2032×1個 配光角度(°)(広配光)230 適合電球LDA7-G DCT5 / リモコン式LED電球追加電球(別売)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング