LEDで販促ポスター等を目立たせるポスターパネルです。厚さ僅か1cmかつ軽量なので取り回しが楽です。カバーはマグネット式で簡単に取り外しが出来る為ポスターの入れ替えも容易です
用途販促ポスター・看板・演出用
定格電圧(V)100
セット内容LEDパネル本体+電源アダプター
厚さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光灯は勿論、従来品のLEDよりもさらに省エネ化を図ったLED照明です。十分な明るさと消費電力の低下を両立させています。僅か5mmの超薄型・軽量設計、狭いスペースにも場所を選ばず設置可能です。付属のマグネット金具でスチール棚等には簡単に設置可能です
用途棚下照明・ショーケース内等
仕様一般コンセント接続用
セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
コード長さ(mm)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)(ユニット)240
消費電力(W)1.7
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)約100
全光束(Lm)約185
色温度(K)3000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約242×27×8
連結数(最大)22
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)約220
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
超薄型コンパクトサイズ
業界トップクラスの省エネ設計
材質スチール
色シルバー
消費電力(W)約2.1
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)約137
全光束(Lm)約260
色温度(K)5700
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×27×8
連結数(最大)16本
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様ラインコンセント接続用
セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
コード長さ(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
『什器用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
店舗什器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。