LEDアレンジポスターパネルエクスプロア3日以内出荷から5日以内出荷
LEDで販促ポスター等を目立たせるポスターパネルです厚さ僅か1cmかつ軽量なので取り回しが楽ですカバーはマグネット式で簡単に取り外しが出来る為ポスターの入れ替えも容易です
用途販促ポスター・看板・演出用定格電圧(V)100セット内容LEDパネル本体+電源アダプター厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーフラット棚下照明 一般コンセント接続用エクスプロア(2件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
蛍光灯は勿論、従来品のLEDよりもさらに省エネ化を図ったLED照明です十分な明るさと消費電力の低下を両立させています僅か5mmの超薄型・軽量設計、狭いスペースにも場所を選ばず設置可能です付属のマグネット金具でスチール棚等には簡単に設置可能です
用途棚下照明・ショーケース内等仕様一般コンセント接続用セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000コード長さ(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応
『什器用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります