絞り込み
ブランド
  • フィリップス
  • モノタロウ(2)
  • エコデバイス(33)
  • ODELIC(オーデリック)(28)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • アイリスオーヤマ(19)
  • HotaluX(ホタルクス)(17)
  • 岩崎電気(15)
  • エコリカ(15)
  • オーム電機(13)
  • エコ・トラスト・ジャパン(12)
  • オスラム(10)
  • 東京メタル(8)
  • MG(旧エム・システム技研)(7)
  • 光商事(7)
  • 三菱電機(6)
  • 日動工業(5)
  • Livtec(リブテック)(5)
  • 東芝ライテック(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • ソディック(3)
口金
  • G13(2)
光色
  • 光色昼光色(2)
  • 光色昼白色(2)
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
1000~1500未満・2000~3000未満
定格電力(W)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(1)
10未満・10~20未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
グロー式専用直管LEDランプ 40形 フィリップスグロー式専用直管LEDランプ 40形フィリップス
2,298税込2,528
1本ほか
6日以内出荷
グロースターター器具専用LEDランプです、E17口金のグローランプが取付られる器具に対応します。既存のグローランプを取り外し、本製品付属のダミースターターを取付しようします。工事不要で現在のランプからの交換が可能です。キッチンでの手元作業を念頭に家庭で求められる最適な明るさレベルを提案。また40000時間の長寿命でエコ、メンテナンス面において優れています。
質量(g)200電圧(V)100-240消費電力(W)15.5口金G13定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)144色温度(K)6500保証期間3年材質(表面)ポリカ寸法(縦×横×高さ)(mm)(梱包込み)30×30×1240ビーム角度(°)190演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2500
グロー式専用直管LEDランプ 20形 フィリップスグロー式専用直管LEDランプ 20形フィリップス
1,280税込1,408
1本ほか
6日以内出荷
グロースターター器具専用LEDランプです、E17口金のグローランプが取付られる器具に対応します。既存のグローランプを取り外し、本製品付属のダミースターターを取付しようします。工事不要で現在のランプからの交換が可能です。キッチンでの手元作業を念頭に家庭で求められる最適な明るさレベルを提案。また40000時間の長寿命でエコ、メンテナンス面において優れています。
質量(g)116電圧(V)100-240消費電力(W)8口金G13定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)161色温度(K)5000保証期間3年材質(表面)ポリカ寸法(縦×横×高さ)(mm)(梱包込み)30×30×603ビーム角度(°)190演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1150
LED蛍光灯