絞り込み
光色
  • 光色昼光色(4)
  • 光色昼白色(4)
口金
  • G13(4)
定格電力(W)
  • 10未満(3)
  • 10~20未満(1)
ブランド
  • フィリップス
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(153)
  • HotaluX(ホタルクス)(73)
  • エコデバイス(62)
  • OSRAM(オスラム)(47)
  • 東京メタル(34)
  • オーム電機(33)
  • 東芝ライテック(28)
  • ODELIC(オーデリック)(28)
  • 中川ケミカル(22)
  • 岩崎電気(20)
  • エコリカ(17)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17)
  • 光商事(16)
  • SOARING(ソァーイング)(16)
  • ブライトライト(14)
  • エコ・トラスト・ジャパン(14)
  • ELPA(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • MG(旧エム・システム技研)(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LED照明器具への切り替えはお早めに
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グロー式専用直管LEDランプ フィリップス

    グロー式専用直管LEDランプ

    フィリップス
    2,298税込2,528
    1本ほか
    5日以内出荷
    グロースターター器具専用LEDランプです、E17口金のグローランプが取付られる器具に対応します。既存のグローランプを取り外し、本製品付属のダミースターターを取付しようします。工事不要で現在のランプからの交換が可能です。キッチンでの手元作業を念頭に家庭で求められる最適な明るさレベルを提案。また40000時間の長寿命でエコ、メンテナンス面において優れています。
    質量(g)200電圧(V)100-240消費電力(W)15.5口金G13定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83ランプ効率(Lm/W)144色温度(K)6500保証期間3年材質(表面)ポリカ寸法(縦×横×高さ)(mm)(梱包込み)30×30×1240明るさ40W相当ビーム角度(°)190定格光束(Lm)2500エコロジー商品省エネ・長寿命
  • グロー式専用直管LEDランプ フィリップス

    グロー式専用直管LEDランプ

    フィリップス
    1,280税込1,408
    1本ほか
    5日以内出荷
    グロースターター器具専用LEDランプです、E17口金のグローランプが取付られる器具に対応します。既存のグローランプを取り外し、本製品付属のダミースターターを取付しようします。工事不要で現在のランプからの交換が可能です。キッチンでの手元作業を念頭に家庭で求められる最適な明るさレベルを提案。また40000時間の長寿命でエコ、メンテナンス面において優れています。
    質量(g)116電圧(V)100-240消費電力(W)8口金G13定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83ランプ効率(Lm/W)161色温度(K)5000保証期間3年材質(表面)ポリカ寸法(縦×横×高さ)(mm)(梱包込み)30×30×603明るさ20W相当ビーム角度(°)190定格光束(Lm)1150エコロジー商品省エネ・長寿命
  • グロー式専用直管LEDランプ 15形 フィリップス

    グロー式専用直管LEDランプ 15形

    フィリップス
    929税込1,022
    1本ほか
    5日以内出荷
    グロー式専用直管LEDランプ。光源寿命は42000時間、5年間の製品保証が付帯し安心してご使用いただけます。自然光に近い昼白色、青白くシャープな印象の昼光色の光色バリエーション。1本入りと2本入りがあります。
    寸法(mm)全長436×外径28.1消費電力(W)4.9口金G13定格寿命(時間)42000保証期間5年ランプ全光束(Lm)750
  • グロー式専用直管LEDランプ 10型 フィリップス

    グロー式専用直管LEDランプ 10型

    フィリップス
    849税込934
    1本ほか
    5日以内出荷
    グロー式専用直管LEDランプ。光源寿命は42000時間、5年間の製品保証が付帯し安心してご使用いただけます。自然光に近い昼白色、青白くシャープな印象の昼光色の光色バリエーション。1本入りと2本入りがあります。
    寸法(mm)全長330×外径28.1消費電力(W)4口金G13定格寿命(時間)42000保証期間5年ランプ全光束(Lm)600
蛍光灯