「種別」から絞り込む
16W形(1)
20W形(1)
32W形(2)
40W形(1)
仕様1/2ビームの開き:110°、固有エネルギー消費効率(Lm/W):181.0/W
質量(g)155
タイプFL20形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)5.8
口金ポリカーボネート、真鍮
定格周波数(Hz)50/60 共用
本体ポリカーボネート
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)1050
定格入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数Ra82
光源色昼白色
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.031(200V時)
給電方式片側
ワット数20W G13口金回転式
1本
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
仕様1/2ビームの開き:110°、固有エネルギー消費効率(Lm/W):181.0/W
質量(g)155
タイプHf16形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)5.8
口金ポリカーボネート、真鍮
定格周波数(Hz)50/60 共用
本体ポリカーボネート
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)1050
定格入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数Ra82
光源色昼白色
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.031(200V時)
給電方式片側
ワット数16W G13口金回転式
1本
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280
タイプFL40形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)10.5
口金ポリカーボネート、真鍮
定格周波数(Hz)50/60共用
本体ポリカーボネート
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)2030
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)110(1/2)
平均演色評価数Ra82
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)193.3
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(200V時)0.054
給電方式片側
ワット数40W G13口金回転式
1本
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280
タイプHf32形高出力形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)16
口金ポリカーボネート、真鍮
定格周波数(Hz)50/60共用
本体ポリカーボネート
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)3200
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)110(1/2)
平均演色評価数Ra82
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)200
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(200V時)0.082
給電方式片側
ワット数40W G13口金回転式
1本
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280
タイプHf32形定格出力形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)13.5
口金ポリカーボネート、真鍮
定格周波数(Hz)50/60共用
本体ポリカーボネート
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)2650
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)110(1/2)
平均演色評価数Ra82
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)196.2
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(200V時)0.070
給電方式片側
ワット数40W G13口金回転式
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
『蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります
LED蛍光灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。