「種別」から絞り込む
FL40W形 直管形LEDランプ岩崎電気4日以内出荷
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)20口金G13回転式全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)関連資料(1.98MB)ワット数Hf32形高出力形相当
FLR40W形 直管形LEDランプ岩崎電気4日以内出荷
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)155使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)6.5口金G13回転式相関色温度(K)4000全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)153.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)関連資料(1.98MB)
直管形LEDランプ(LDL40)岩崎電気3日以内出荷から4日以内出荷
必要な明るさを長く維持JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用SMD方式によりワイドな配光を実現電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム
質量(g)220口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.35ワット数LDL40
直管LEDランプ LDL40岩崎電気4日以内出荷
質量(g)220口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.35電球の種類LEDワット数LDL40
一体型ベース照明HotaluX(ホタルクス)税込¥21,978~¥19,980~
非常用照明器具HotaluX(ホタルクス)税込¥38,478~¥34,980~
非常用照明器具HotaluX(ホタルクス)税込¥59,378~¥53,980~
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥8,798¥7,998
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥9,898¥8,998
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥9,898¥8,998
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥8,798¥7,998
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥9,898¥8,998
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥10,998¥9,998