「種別」から絞り込む
その他(1)
直管蛍光灯40W相当の明るさをもつLEDランプ。電源内蔵タイプ、片側給電。取付には電気工事が必要です。電気工事は電気工事士による工事が必要です。密閉器具、断熱材施工器具、調光器には非対応。3年保証
材質PCカバー
寸法(mm)直径29×長さ1198
定格消費電力(W)18
全光束(Lm)3000
寿命50000時間
演色指数(Ra)80
発光効率(Lm/W)167
直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。
取付には電気工事士による工事が必要です。
種別直管蛍光灯
材質PCカバー
全長(mm)1198
質量(g)200
口金G13
外径(Φmm)28
定格消費電力(W)15(40W相当)
全光束(Lm)2200
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
使用電源AC100~240V 50/60Hz
配光角度(°)270
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
『蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります
LED蛍光灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。