LED蛍光灯 :「直管」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
寸法(mm)(全長×口金径)約1198×Φ31
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)約315
定格消費電力(W)18.2(ランプのみ)
全光束(Lm)2400
色温度(K)6500
電源周波数(Hz)50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)131.9
光源寿命40000h
光色昼光色
1本
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
寸法(mm)(全長×口金径)約1198×Φ28.5
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)約290
定格消費電力(W)21.1(ランプのみ)
全光束(Lm)2750
色温度(K)5000
電源周波数(Hz)50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)133
光源寿命40000h
光色昼白色
1本
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
寸法(mm)(全長×口金径)約1198×Φ31
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)約312
定格消費電力(W)18.0(ランプのみ)
全光束(Lm)2400
色温度(K)6500
電源周波数(Hz)50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)133.3
光源寿命40000h
光色昼光色
1本
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
寸法(mm)(全長×口金径)約580×Φ28.5
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)約82
定格消費電力(W)8.5(ランプのみ)
全光束(Lm)1100
色温度(K)6500
電源周波数(Hz)50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)129.4
光源寿命40000h
光色昼光色
1本
¥3,098
税込¥3,408
6日以内出荷
『蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。