「種別」から絞り込む
直管LEDランプ 20形アイリスオーヤマ翌々日出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
材質ポリカーボネート質量(g)120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9口金G13全光束(Lm)1000直径×長さL(Φmm×mm)25.5×580光源寿命40000時間電球の種類LED
LED直管ランプ グロースタータ式(FL蛍光灯)器具専用アイリスオーヤマ(25件のレビュー)取扱停止中
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)電球の種類LED口金G13点灯形グロースタータ式
一体型ベース照明HotaluX(ホタルクス)税込¥21,978~¥19,980~
非常用照明器具HotaluX(ホタルクス)税込¥38,478~¥34,980~
非常用照明器具HotaluX(ホタルクス)税込¥59,378~¥53,980~
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥8,798¥7,998
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥9,898¥8,998
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥9,898¥8,998
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥8,798¥7,998
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥9,898¥8,998
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥10,998¥9,998
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥10,998¥9,998