LED蛍光灯 :「led蛍光灯 40w形」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種別」から絞り込む
15W形(1)
20W形(1)
40W形(2)
100W形(1)
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類LED 口金G13 点灯形グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
質量(g)235 タイプ40形 消費電力(W)10.8~10.5 定格電圧(V)100~242 口金D13 全光束(Lm)2000 平均演色評価数(Ra)83 直径×長さL(Φmm×mm)26.5×1198.7 色温度(K)5000 寿命40000 時間 エネルギー消費効率(Lm/W)190.4 給電方式両側 電球の種類LED
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

アイリスオーヤマラインルクス 直付型 40形
エコ商品
ラインルクス 直付型 非調光 40形 幅150
種別40形 ライトグレー 質量(g)1900 消費電力(W)32~31 電源AC 定格電圧(V)100~242 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×1250×53 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)151 光束(Lm)4680 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電球の種類LED
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷