「種別」から絞り込む
直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用オーム電機翌々日出荷
【特長】 グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ40形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:18.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm 質量:197g 定格入力電圧:AC100V/200V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:18.0W 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用オーム電機翌々日出荷
【特長】 グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ20形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:10.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長580mm × 外径28.0mm 質量:103g 定格入力電圧:AC100V/200V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:10.0W 定格入力電流:100V…175mA、200V…112mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
直管LEDランプ 40W形オーム電機(56件のレビュー)当日出荷
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)28定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
直管形LEDランプオーム電機(1件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
新規格をクリアした明るさを実現。
口金G13外径(Φmm)28定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80設置場所屋内用電球の種類LED
一体型ベース照明HotaluX(ホタルクス)税込¥21,978~¥19,980~
非常用照明器具HotaluX(ホタルクス)税込¥38,478~¥34,980~
非常用照明器具HotaluX(ホタルクス)税込¥59,378~¥53,980~
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥8,798¥7,998
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥9,898¥8,998
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥9,898¥8,998
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥8,798¥7,998
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥9,898¥8,998
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥10,998¥9,998
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥10,998¥9,998