「種別」から絞り込む
直管形LED20形/昼白色(5000K)エコリカ(1件のレビュー)当日出荷
20W直管型LED蛍光灯
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に!
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に種別20W形質量(g)70使用温度範囲(℃)-20~40消費電力(W)6.8口金G13寸法(Φmm)28×580全光束(Lm)1080入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra83色温度(K)5000保証期間3年力率90以上EMI規格VCCICLASSB/CISPR15配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)電球の種類LED
一体型ベース照明HotaluX(ホタルクス)税込¥21,978~¥19,980~
非常用照明器具HotaluX(ホタルクス)税込¥38,478~¥34,980~
非常用照明器具HotaluX(ホタルクス)税込¥59,378~¥53,980~