LED蛍光灯 :「LED 200v」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種別」から絞り込む
20W形(1)
27W形(1)
36W形(1)
40W形(1)
55W形(1)
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 電球の種類コンパクト蛍光灯形LED 口金GX10Q 形状ダブル 管径(Φmm)48 使用温度(℃)-25~+50 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra)80以上 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 配光角度(°)360(ピーク照度50%基準) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約60%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯FPL36/FHP32の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。 種別36形 寸法(mm)39.1×29.4×410、口金幅53.9 規格FPL36/FHP32 形式36形 光源色電球色相当 消費電力(W)12.5 口金GY10q-6/GY10q-9 全光束(Lm)1500 質量(g)約210 電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz) 接続方式直結方式 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数(Ra)82.5 ランプ効率(Lm/W)120 色温度(K)2800 照度(Lx)510(直下1m) 使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下) 保証期間3年間 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 EMI規格CISPR15 / VCCI Class B 配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110) 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類蛍光灯形LED
1本
7,598 税込8,358
当日出荷

FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約70%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯FPL55/FHP45の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。 形式55形 光源色電球色相当 消費電力(W)17 口金GY10q-7/GY10q-10 全光束(Lm)1950 種別55形 寸法(mm)39.1×29.4×535、口金幅53.9 質量(g)約270g 規格FPL55/FHP45 電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz) 接続方式直結方式 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数(Ra)82.5 ランプ効率(Lm/W)114 色温度(K)2800K 照度(Lx)650(直下1m) 使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下) 保証期間3年間 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 EMI規格CISPR15 / VCCI Class B 配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110) 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類蛍光灯形LED
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷

エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》。・日亜化学工業製チップを搭載。国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。・UV-A ピーク波長365nm採用。蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。・口金回転機構を搭載。発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能。導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。・低ノイズ「CISPR 15」に準拠。EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。
用途傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など 適合調光器対応:不可 管径(Φmm)口金部分:29×32.5(楕円) 口金G13(回転可能) 入力電圧(V)AC 100/200(50/60Hz) 波長(nm)365 使用環境温度:5~40℃/湿度:40~80% 寿命20000時間(放射束維持率70%時) 保証期間1年 EMI規格CISPR 15 配光角度(°)140 RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式片側給電
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)