絞り込み
ブランド
  • エコリカ
  • 東京メタル(5)
  • 岩崎電気(3)
種別
  • 10W形(2)
  • 15W形(2)
  • 20W形(2)
口金
  • G13(6)
光色
  • 光色昼光色(3)
  • 光色昼白色(3)
明るさ(Lm)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(2)
  • 1000~1500未満(2)
定格電力(W)
  • 10未満(6)
10未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

LED蛍光灯 :「LED安定器」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
10W形(2)
15W形(2)
20W形(2)
直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式(FL蛍光灯専用) 20形 (昼光色相当) エコリカ直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式(FL蛍光灯専用) 20形 (昼光色相当)エコリカ
2,598税込2,858
1本
当日出荷
グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の20形蛍光灯置き換えに仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B材質ガラス+飛散防止フィルム加工質量(g)109形式20形消費電力(W)6.4口金G13使用温度(℃)-20~+40全光束(Lm)1000入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra83色温度(K)6500保証期間3年光源色昼光色相当長さL×直径(mm×Φmm)580×28配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.42MB)入数(本)1
直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式(FL蛍光灯専用) 10形 (昼光色相当) エコリカ直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式(FL蛍光灯専用) 10形 (昼光色相当)エコリカ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の10形蛍光灯置き換えに仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B材質ガラス+飛散防止フィルム加工質量(g)74口金G13使用温度(℃)-20~+40定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra83色温度(K)6500保証期間3年光源色昼光色相当配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.43MB)入数(本)1
直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式(FL蛍光灯専用) 15形 (昼光色相当) エコリカ直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式(FL蛍光灯専用) 15形 (昼光色相当)エコリカ
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の15形蛍光灯置き換えに仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B材質ガラス+飛散防止フィルム加工質量(g)87形式15形消費電力(W)4.6口金G13使用温度(℃)-20~+40全光束(Lm)750入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra83色温度(K)6500保証期間3年光源色昼光色相当長さL×直径(mm×Φmm)436×28配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.42MB)入数(本)1本
直管形LED20形/昼白色(5000K)/1000lm/Ra83 消費電力:6.4W グロー専用 エコリカ直管形LED20形/昼白色(5000K)/1000lm/Ra83 消費電力:6.4W グロー専用エコリカ
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の20形蛍光灯置き換えに長さL×直径(mm×Φmm)580×Φ28形式20形口金G13消費電力(W)6.4光源色昼白色相当全光束(Lm)1000質量(g)109使用温度(℃)-25~+40入力電圧(V)AC100 (50/60Hz)定格寿命(時間)50000時間材質(ケース)拡散カバー(一体成形)(ガラス+飛散防止フィルム加工)平均演色評価数(Ra)83機能ノイズ対策 EMI:VCCI CLASS B / CISPR 15(ランプ単体の評価です。)色温度(K)5000保証期間3年配光角度(°)約240 ピーク照度50%基準150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.43MB)
直管形LED15形/昼白色(5000K)/750lm/Ra83 消費電力:4.6W グロー専用 エコリカ直管形LED15形/昼白色(5000K)/750lm/Ra83 消費電力:4.6W グロー専用エコリカ
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の15形蛍光灯置き換えに形式15形口金G13消費電力(W)4.6光源色昼白色相当全光束(Lm)750質量(g)87使用温度(℃)-25~+40入力電圧(V)AC100 (50/60Hz)定格寿命(時間)50000時間材質(ケース)拡散カバー(一体成形)(ガラス+飛散防止フィルム加工)平均演色評価数(Ra)83機能ノイズ対策 EMI:VCCI CLASS B / CISPR 15(ランプ単体の評価です。)色温度(K)5000保証期間3年長さL×直径(mm×Φmm)436×Φ28配光角度(°)約240 ピーク照度50%基準150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.42MB)
直管形LED10形/昼白色(5000K)/600lm/Ra83 消費電力:4W グロー専用 エコリカ直管形LED10形/昼白色(5000K)/600lm/Ra83 消費電力:4W グロー専用エコリカ
2,498税込2,748
1本
当日出荷
グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の10形蛍光灯置き換えに形式10形口金G13消費電力(W)4光源色昼白色相当全光束(Lm)600質量(g)74使用温度(℃)-25~+40入力電圧(V)AC100 (50/60Hz)定格寿命(時間)50000時間材質(ケース)拡散カバー(一体成形)(ガラス+飛散防止フィルム加工)平均演色評価数(Ra)83機能ノイズ対策 EMI:VCCI CLASS B / CISPR 15(ランプ単体の評価です。)色温度(K)5000保証期間3年長さL×直径(mm×Φmm)30×Φ28配光角度(°)約240 ピーク照度50%基準150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.43MB)
LED蛍光灯
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら