LED蛍光灯 :「LED燈」の検索結果
商品豆知識
「種別」から絞り込む
40W形(1)
その他(1)
高演色で明るい省エネ照明。直管蛍光灯40形同等の明るさ(※18W比較)。虫が寄りにくい低誘虫性。割れにくいポリカカバー使用。熱くならない。
用途屋内型。展示用や生鮮食品にも適した照明です。
電球の種類LED
種別40W形
消費電力100V:18.3、200V:18.1
定格光束(Lm)2850
仕様片側給電
質量(g)300
定格電流(A)100V:0.18、200V:0.09
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×29×32.5(ピン除く)
周波数50/60Hz
色温度(K)5000(昼白色)
寿命(球)50000時間
使用環境温度(℃)-20~40
設置場所屋内
入力電源100V/200V兼用(50/60Hz)
アズワン品番64-5061-94
入力電圧範囲(V)100~265
ビーム角度(°)(1/2)上下100度 左右125度、(1/10)上下150度 左右205度
演色指数(Ra)80(高演色LED)
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ハイスペックハイディスク・ハイディスク・ディスクライトを投光器として設置することができます。
用途ディスクバルーン300W・ハイスペックハイディスク・ハイディスク・ディスクライトを投光器として設置する場合に。
付属品M16×50ボルトナット×2セット
トラスコ品番162-0517
材質SUS304
適合器具●L100B-P-H110-50K●L100B-P-HM110-50K●L100V2-P-HW-50K-N●L100V2-P-HMW-50K-N●L100V2-P-HW-50K●L100V2-P-HS-50K●L100V2-P-HMW-50K●L150B-P-H110-50K●L150B-P-HM110-50K●L150V2-P-HW-50K-N●L150V2-P-HMW-50K-N●L150V2-P-HW-50K●L150V2-P-HS-50K●L150V2-P-HMW-50K●L200B-P-H110-50K●L200B-P-HM110-50K●L200V2-P-HW-50K-N●L200V2-P-HMW-50K-N●L200V2-P-HW-50K●L200V2-P-HS-50K●L200V2-P-HMW-50K●L300V2-P-HW-50K-N●L300V2-P-HMW-50K-N●L300V2-P-HW-50K●L300V2-P-HS-50K●L300V2-P-HMW-50K
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
太陽光と同じ自然色の明かり
タイプ業務用
電球の種類蛍光灯
光色昼光色
消費電力(W)55
仕様白熱灯300W(3650Lm)同等の明るさ
適合機種フルスター65S
寸法(mm)245×120
質量(g)205
定格電圧(V)100
明るさ(W)65
全光束(Lm)4000
色温度(K)6500
寿命約6000
明るさ(Lx)4000
既存の蛍光灯用器具にそのまま付けても点灯しません。器具内部は安定器やインバーターを介さず直接ソケットに接続する必要があります(要有資格者・電気工事士の結線工事)。非常照明等、特殊な器具には使用しないでください。
用途日動LEDパイプライト40型(LPL-40W-N-SW)の専用交換球です 。
トラスコ品番502-4698
材質本体:ポリカーボネイト
消費電力(W)100V:18.3、200V:18.1
定格電圧(V)100/200兼用
口金G13
定格寿命(時間)50000
管長(mm)1198
光源色昼白色
明るさ(Lm)2850
演色指数(Ra)80
1本
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
『蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。