商品豆知識
「種別」から絞り込む
16W形/20W形/30W形(2)
27W形(1)
30W形(2)
32W形(2)
36WFPL形(1)
36W形(1)
40W形(7)
42W形(1)
55WFPL形(1)
55W形(1)
種別をもっと見る
こんなお得な商品も!

LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
ご使用前に、電気工事士によるAC直結工事が必要です。蛍光ランプと同じG13口金を採用しています。既存の照明器具をいかしてLEDにリニューアルできるため、費用を抑えたLED化に最適です。
用途既設の照明器具を活かしたLED化
タイプ40W相当
消費電力(W)12.5
口金G13
点灯形FLR
入力電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
ランプ寿命50000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)160
配光角度(°)190
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.77MB)
定格光束(Lm)2000
電球の種類LED
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。
既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現
放熱板を無くしスリム化を実現
低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策)
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。
付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個
定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です
管径(Φmm)30
色温度(K)5000
保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。
既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません)
製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)135
使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)
定格電力(W)11
口金GX24q
直径×長さL(Φmm×mm)50×151
適合サイズ代替ランプ:FHT32/42形
保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
適正電圧(V)AC90~242
電球の種類LED
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。
既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現
放熱板を無くしスリム化を実現
低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策)
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。
付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個
種別FCL30形相当
直径(Φmm)225
質量(g)190
消費電力(W)10
定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です
管径(Φmm)30
全光束(Lm)1100
色温度(K)3000
保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥7,698
税込¥8,468
12日以内出荷
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。
既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません)
製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)150
使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)
定格電力(W)14
口金GX24q
直径×長さL(Φmm×mm)50×175
適合サイズ代替ランプ:FHT57形
保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
適正電圧(V)AC90~242
電球の種類LED
コンパクト蛍光灯LEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取り付けてください。電源内蔵型。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
材質PCカバー乳白
定格電圧(V)AC100
口金GX24q
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)180
光色昼白色(5000K)
演色指数(Ra)85
発光効率(Lm/W)110
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B
形状シングル
色昼白色
使用温度範囲(℃)-25~50
入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)50000
色温度(K)5000
保証期間3年
光源色昼白色
配光角度(°)約180
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.31MB)
演色指数(Ra)80以上
電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。
用途オフィス・工場・病院などに。
仕様グロー・ラピッド工事不要
色温度昼白色(5000~5300K)
関連資料カタログチラシ(6.15MB)
演色指数(Ra)Ra80以上
動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)
照射角度(°)160
発光効率(Lm/W)133
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)
接続方式直結方式
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数(Ra)82.5
使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)
保証期間3年間
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
光源色電球色相当
EMI規格CISPR15 / VCCI Class B
配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)
光色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類蛍光灯形LED
蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル
3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!)
1.グロースタータ式安定器器具 工事不要
2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要
3.直結接続使用
既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に
種別40W形
口金G13
消費電力(W)15.7
質量(g)430
使用温度範囲(℃)-20~+40
平均演色評価数(Ra)80以上
RoHS指令(10物質対応)対応
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類コンパクト蛍光灯形LED
口金GX10Q
形状ダブル
管径(Φmm)48
使用温度(℃)-25~+50
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)80以上
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。
用途オフィス・工場・病院などに。
仕様直結配管工事必要
色温度昼白色(5000~5300K)
関連資料カタログチラシ(6.15MB)
演色指数(Ra)Ra80以上
動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)
照射角度(°)160
発光効率(Lm/W)133
直管蛍光灯40W相当の明るさをもつLEDランプ。電源内蔵タイプ、片側給電。取付には電気工事が必要です。電気工事は電気工事士による工事が必要です。密閉器具、断熱材施工器具、調光器には非対応。3年保証
材質PCカバー
寸法(mm)直径29×長さ1198
定格消費電力(W)18
全光束(Lm)3000
寿命50000時間
演色指数(Ra)80
発光効率(Lm/W)167
どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
種別40W形
電球の種類LED
口金G13
消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22
適合全器具対応
材質ポリカーボネート、アルミニウム
質量(g)400
使用温度範囲(℃)-25~+55
規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009
点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式
管径×長さL(mm)28.9×1198.8
取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます
LED寿命(時間)40000時間(40℃にて)
適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
給電方式両側給電タイプ
FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FHT42の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類コンパクト蛍光灯形LED
口金GX24Q
光源色昼白色相当
形状トリプル
管径(Φmm)48
使用温度(℃)-25~+50
入力電圧(V)AC200-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)82.5以上
色温度(K)5000
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)
光色昼白色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
必要な明るさを長く維持。JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用。SMD方式によりワイドな配光を実現。電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム
質量(g)220
口金GX16t-5
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
定格入力電圧(V)100~242対応
光源色昼白色
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.35
ワット数LDL40
コンパクト蛍光灯FDL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具非対応、密閉器具・調光には非対応です。また人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応
材質PCカバー乳白
寸法(mm)外径44.5×124
質量(g)101
消費電力(W)11
定格電圧(V)AC100-240
口金GX10q
全光束(Lm)1485
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)360
蛍光灯40形Hfインバータ専用工事不要モデル
既存器具を無駄にせず40%以上の節電が可能。
インバータ式安定器器具 工事不要
※直結接続には対応しておりません。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に
口金G13
消費電力(W)17.8(製品本体の消費電力)
光源色昼白色
全光束(Lm)2790(2000~3400)
仕様【ノイズ対策 EMI】VCCI CLASS B / CISPR 15
材質放熱板:アルミニウム
寸法(mm)1198×Φ30(口金部Φ32.4)
質量(g)430
タイプ40形
点灯形Hfインバーター
使用温度(℃)-20~+40
定格寿命(時間)50000
材質(ケース)ポリカーボネイト
平均演色評価数90以上(安定器の性能に従う)
色温度(K)5000
配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき130)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様書(0.99MB)
入力電圧Hfインバータ経由のみ対応
電球の種類LED
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
コンパクト蛍光灯FML27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応
寸法(mm)幅83.5×150
質量(g)128
消費電力(W)11
定格電圧(V)AC100-240
口金GX10q
全光束(Lm)1595
定格寿命(時間)50000
配光角度(°)210
どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
種別40W形
電球の種類LED
口金G13
光色ブルーライト対策(昼白色)
消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22
材質ポリカーボネート、アルミニウム
質量(g)400
使用温度範囲(℃)-25~+55
規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009
点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式
全光束(Lm)1650(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1900(インバータ方式)
管径×長さL(mm)28.9×1198.8
色温度(K)4600~5500
取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます
LED寿命(時間)40000時間(40℃にて)
適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
直下照度(Lx)390(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、170~460(インバータ方式)
演色指数(Ra)82
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280
タイプFL40形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)10.5
口金ポリカーボネート、真鍮
定格周波数(Hz)50/60共用
本体ポリカーボネート
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)2030
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)110(1/2)
平均演色評価数Ra82
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)193.3
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(200V時)0.054
給電方式片側
ワット数40W G13口金回転式
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280
タイプHf32形高出力形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)16
口金ポリカーボネート、真鍮
定格周波数(Hz)50/60共用
本体ポリカーボネート
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)3200
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)110(1/2)
平均演色評価数Ra82
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)200
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(200V時)0.082
給電方式片側
ワット数40W G13口金回転式
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280
タイプHf32形定格出力形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)13.5
口金ポリカーボネート、真鍮
定格周波数(Hz)50/60共用
本体ポリカーボネート
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)2650
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)110(1/2)
平均演色評価数Ra82
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)196.2
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(200V時)0.070
給電方式片側
ワット数40W G13口金回転式
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1本で3サイズ。これ1本あればOK。
点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
種別16/20/30W形
電球の種類LED
口金G13
消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13
材質ポリカーボネート、アルミニウム
長さ(mm)(16形)588.5、(20形)580、(30形)630
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-25~+55
規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009
管径(Φmm)31.8
点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式
取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます
LED寿命(時間)40000(40℃にて)
適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
1本で3サイズ。これ1本あればOK。
点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
種別16/20/30W形
電球の種類LED
口金G13
光色ブルーライト対策(昼白色)
消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13
材質ポリカーボネート、アルミニウム
長さ(mm)(16形)602.9、(20形)594.4、(30形)644.4
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-25~+55
規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009
管径(Φmm)31.8
点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式
全光束(Lm)900(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1100(インバータ方式)
色温度(K)4600~5500
取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます
LED寿命(時間)40000(40℃にて)
適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
直下照度(Lx)230(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、180~280(インバータ方式)
演色指数(Ra)82
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
『蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。