LED蛍光灯 :「LED蛍光管」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種別」から絞り込む
その他(2)
外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。 新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。 また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。
種別LDL100/6500Lmタイプ 口金GX16t-5 定格消費電力(W)54.1 長さ(mm)2367 管径(Φmm)29.6 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 定格入力電流(A)0.350 電球の種類LED
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太陽光と同じ自然色の明かり
タイプ業務用 電球の種類蛍光灯 光色昼光色 消費電力(W)55 仕様白熱灯300W(3650Lm)同等の明るさ 適合機種フルスター65S 寸法(mm)245×120 質量(g)205 定格電圧(V)100 明るさ(W)65 全光束(Lm)4000 色温度(K)6500 寿命約6000 明るさ(Lx)4000
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)