8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)送風ファンパッド(パッド単体)
涼しさを羽織る!肩・首へ広範囲に送風!フルハーネス簡単装着(本製品をつけた状態のままで脱着が可能)!肩部もしっかり送風(汗ばむ肩部も涼しさをキープ)モバイルマッテリー仕様(市販のものでOK!予備ストックしやすい)!
用途夏の草刈り作業などに セット内容送風ファンパッドPD-7048
1着
8,998 税込9,898
翌々日出荷

冷却プレートとファンで火照った身体をクールダウン!。暑さ対策には冷蔵服
セット内容本体、USBケーブル、日本語説明書 材質布/ポリエステル100%、ユニット部/ABS樹脂 質量(g)約800 電源USB(5V 2A以上) 温度(℃)冷却プレート:強/周囲温度より-10~-15、中/周囲温度より-8~-13、弱/周囲温度より-5~-10※使用環境により異なります。※試験環境温度35時 ウエスト(cm)600※平置き採寸 肩幅(cm)42.5※平置き採寸 着丈(cm)約68 適合サイズフリーサイズ(M~XL相当) 使用環境温度(℃)推奨:20~35 モード冷却・腰ファン:弱/中/強、ペルチェ/ON、OFF アズワン品番60-2370-82 ケーブル長(cm)付属USBケーブル全長約60 連続動作時間【ファン+ペルチェ使用時】/約3時間、中/約3時間30分、弱/約4時間、ペルチェのみ使用時(モバイルバッテリー10000mAh使用時):約4時間、ファンのみ使用時(モバイルバッテリー10000mAh使用時):強/約6時間、中/約7.5時間、弱/約8.5時間 衿高40mm※平置き採寸 袖口(cm)25、37※平置き採寸
1個
18,898 税込20,788
9日以内出荷

抜群のフィット感と冷却効果を両立、前面がスッキリ開いた構造で、。作業パフォーマンスを向上させます。長い面ファスナーでフィッティングポイントを自在に操作できます。両脇に2個、背中に1個保冷剤をセットできます。
1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短め丈で身体にジャストフィットし、ブレが少なく作業の邪魔になりにくいです。身体への接触面積が大きく密着度も高いので、保冷効果を最大限に得られます。ボディー部分には抗菌・防臭機能が半永久的に続くミューファンを採用しています。保冷剤周辺には熱移動量の大きいソフィスタを使用しているので、身体の表皮より広い範囲で温度を奪うことが可能な設計です。
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後頭部を効果的に冷やします。ヘルメットに簡単装着できます。熱中症予防にお勧めです。
用途ヘルメットに装着し、熱中症を予防。
1枚
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チラーを使用して冷水をウェア内に循環させる、クールウェアです。酷暑作業現場に適したタイプで55℃の環境でもしっかり冷却できます。防塵タイプで粉塵が発生する現場にも最適です。防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です(プラグ:非防水)。温度調節が可能です。
用途粉塵・熱源がある超酷暑作業現場の熱中症対策に。
1セット
1,032,998 税込1,136,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能保冷剤であるアイスバッテリーを両脇、背中に入れて使用する熱中症対策のクールジャケットです。バッテリーを使用しないため、粉塵作業や塗装作業、溶接作業現場でも着用が可能、かつ上からフルハーネスも装着できます。フリーサイズで伸縮性があり、ショルダーのストラップで両サイドの高さを調整可能です。870gと軽量かつ保冷剤は腕を動かしても邪魔になりにくい形状となっており、重装備の職場でも少ない負担で使用可能です。40℃の外気温で、人体の安全性を考慮した25~28℃の一定温度を4時間保持させることが可能です。空調服との併用もお勧めです。洗濯は保冷剤を外し、ジャケットのみ手洗い可能です。
用途各種作業現場などの熱中症対策に。
1着
15,561 税込17,117
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]リバーシブル日よけフラップ
ボタン付け・縫い付け不要!。暑さ対策や防寒に!。赤い面・白い面どちらでも取付可!。UPF50+UVカット99%以上
セット内容本体×1 材質ポリエステル 寸法(mm)約250×300 質量(g)30 包装形態PP袋入 アズワン品番65-2744-32 頭囲(cm)44~62
1個
259 税込285
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング