「商品区分」から絞り込む
セット品(15)
バッテリー関連(32)
ファン(32)
服のみ(29)
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。
全関東電気工事協会推奨認定品。
着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)綿100
材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー
質量(g)274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)約8
連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容服のみ
混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
ポリエステル素材のベストセラーモデル。
空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いのエアコンテック(R) 素材を使用し、屋外作業にも適しています。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
仕様首調整ゴム、左袖ペン差し、袖口マジックテープ仕様、左内側バッテリーポケット、右内側電池ボックスポケット
材質綿100%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
混率(%)綿100
生地コットンブロード
遮熱率47%のチタンコーティング生地を使用した、墜落制止用器具(フルハーネス型)に対応の空調服(R) です。直射日光にさらされる屋外でも生地の温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。バイカラーでかっこよく、アクティブなイメージにしました。
混率(%)ポリエステル100、◎面ファスナー
セット内容服のみ
機能遮熱/チタンコーティング/反射/撥水
革新的なシルエット。オーバーサイズのカラーがオフェンスモードへ切り替えるtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、フルハーネス対応のロングスリーブが登場。裏チタン生地が日差しを遮り、効率よく涼風を巡らせる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。風をたっぷりと含むオーバーフィットタイプで、着衣下の身体を直射日光から保護しつつ涼風を纏わせる。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
厚さ(mm)【ファン】40
質量(g)【ファン】89
容量(g)【バッテリー】340
混率(%)ポリエステル100
充電時間(時間)3.5
グリーン購入法適合
素材エコサマーツイル(ポリエステル65%・綿35% リサイクル素材65%使用)
種別空調服(TM)エコ長袖ブルゾン
材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン
エコマーク認定認定
機能帯電防止素材使用、野帳対応
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号19 103 049
電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感。
汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。
過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット。
伸縮性に優れ動きやすいフリーストレッチ素材。
蒸れやすい脇の下も快適脇メッシュ。
脇と肩部分には悪臭を軽減する消臭テープ。
肌ざわり良く快適な着心地のフラットシーム加工。
種別長袖Tシャツ
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
生地性能接触冷感、フリーストレッチ
鮮やかなレッドが目を引くフルハーネス完全対応の本格ワークスペックシリーズ。サイドファンを採用し、様々なワークシーンにおいてパフォーマンスを向上させる。★撥水性とUVカット性に優れた高密度タフタ。★裏チタンコーティングを施し、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応。★ファンの脱落を防止するメッシュポケットを配備。★背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ
材質高密度タフタ(チタンコーティング)、ポリエステル100%
機能長袖ブルゾン,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
まるで空気をまとうような一体感「FAN FIT シリーズ」
綿100%で吸湿性がよく、着心地・肌触り抜群のスタンダードモデルです。
ファン動作時の膨らみを低減し、ファンのブラつきも解消し、狭い場所でも動きやすく。
混率(%)コットンブロード(綿100薄生地)、◎面ファスナー
仕様ファン動作時の膨らみを低減し、スッキリとしたシルエットを実現
対応コントローラー
ワーカーのプライドに響くクールな一着。
綿リッチでソフトな風合いが特長のCVCドビークロスを使用。
洗練されたヨーロピアンテイストのデザインが、着る人を魅了する56000のデザインをベースにした空調服
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル65、綿35
種別長袖ブルゾン
機能野帳対応、帯電防止素材使用
RoHS指令(10物質対応)対応
トレンドを掴んだカモフラ空調服(TM)。
パステルカラーのカモフラ空調服(TM)が長袖とベストで新登場。
素材高密度タフタ(ポリエステル100%)
種別空調服(TM)長袖ブルゾン(フード付)
材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー
機能フード取り外し不可、野帳対応
RoHS指令(10物質対応)対応
引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した長袖エコベスト
セット内容服のみ
エコマーク認定認定
素材本体:エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)
材質(ボタン)金属
材質(ファスナー)フロント:プラスチック
エコマーク認定番号20 103 011
バイカラーがポイントの杢調ストレッチジャケット
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
素材ポリエステル35%、綿64%、複合繊維(ポリエステル)1%
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容服のみ
混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
フードをかぶることにより、作業用ヘルメットの中にも空気が流れて涼しい、フード付きモデル。屋外での使用にもおすすめな、ソフトな肌ざわりの撥水性・透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を採用しました。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容服のみ
混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン
機能透湿/撥水/紫外線カット
生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
深みのあるソフトな風合いがクールな売れ筋ブルゾン
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
素材ポリエステル100%
吸湿性もよく、着心地・肌触り抜群のコットンブロードを使用した幅広いシーンで活躍するデザイン
動作時にファンの取り込み風量が妨げられない快適設計
ファン部分にマチを付けて動いた際のファン部分の取り込み風量が妨げられない仕様。
さらに裾がずり上がりにくい設計で、快適に作業に取り組むことができます。
ごわつかず見た目スッキリしたシルエット。
セット内容服のみ
素材コットンブロード(綿100%)、面ファスナー
仕様ファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。ミニタオルなどさっと収納できるファスナー付左胸タテビッグポケット。ラグランスリーブとマチ仕様で腕が上げ下げしやすく、タック仕様で腕が曲げやすい。ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。冷却機能・涼しさはそのままに膨らみすぎないスッキリとしたウエストライン。
綿やナイロン、ポリエステルを遙かに上回る高い防炎性能を持つ「Armatex(R)防炎加工綿」。
火気のある現場でも使用可能な空調ウェア。
ファン部分には標準でステンレスメッシュカバーを装備。
用途熱中症対策が必要かつ火気のある現場での作業時。
セット内容服のみ
材質防炎加工綿
バイカラーがポイントの杢調ストレッチジャケット
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
素材ポリエステル35%、綿64%、複合繊維(ポリエステル)1%
ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増。▲ファン取り付け部分パーツ取り外し可能でファンの取り外しがより簡単に。(特許出願中)
混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100
機能ファン取り付け部パーツ取り外し可、UVカット、遮熱
フルハーネスに対応した、サイドファンタイプの空調服遮熱加工により、未加工布と比較し、-10℃を実現。★軽量で耐久性のあるタスランナイロン素材。 撥水機能も装備。★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★周囲の音を聞こえやすくする、フードパンチング仕様。★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応。★背中に保冷剤が収納可能なメッシュポケットを装備。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ。★ファン脱落防止用メッシュ付き。★着脱可能なフードを装備。★タブレット端末も入る左胸大型収納ポケット
材質タスランナイロン(アルミコーティング)、ナイロン100%
機能空調服(R)・ファン付作業服,ナイロン100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
シンプルながらもエッジの効いたスタイリッシュデザインの空調服。
あらゆるワークシーンに対応し着る人を選びません
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
種別長袖ブルゾン
機能撥水加工、野帳対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル素材のベストセラーモデル。
空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いのエアコンテック(R) 素材を使用し、屋外作業にも適しています。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
機能も、着心地も良い、ベーシックな人気のアイテム
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
素材コットンブロード(綿100%)
防汚加工を施したベーシックデザインの空調服
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル65、綿35
種別長袖ブルゾン
機能帯電防止素材使用、防汚加工
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫でソフトな着心地のT/C素材
刺し子を施し機能性とデザイン性に富んだウェア75400のデザインをベースにした空調服
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル65、綿35
種別長袖ブルゾン
機能野帳対応、帯電防止素材使用
RoHS指令(10物質対応)対応
ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増。▲ファン取り付け部分パーツ取り外し可能でファンの取り外しがより簡単に。(特許出願中)
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
機能【1】ファン取り付け部パーツ取り外し可【2】UVカット【3】遮熱
素材タフタ(チタン加工)ポリエステル100%
ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ!洗濯耐久性にも優れたウェアでシワになりにくいのが特徴です。帯電防止素材。首調整ゴム・両胸ポケット・左胸ファスナーポケット・左袖ペン差し(二重)・両脇ポケット・保冷剤用メッシュポケット・左内側バッテリーポケット・ファン用リング(TPU)・袖口Wボタン 有
混率(%)交織トロピカル(ポリエステル75・綿25)
東レの"エコディア(R)PET"を採用。
ウェアの前後に反射材を配置して視認性UP。
オフィスでも着用できるシンプルでスッキリとしたデザイン。
前と後ろに反射材を配置して視認性UP。
セット内容服のみ
機能エコ/撥水/帯電防止素材/反射
素材エコディア(R)PET
遮熱・UVカット素材に耐久撥水・防汚加工をプラス。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを一体化した半袖ジャケット。
素材ポリエステル100%
SUSメッシュカバー装着で火花などの侵入を最小限に防ぎます。
用途火気などを扱う過酷な現場を快適にサポートします。
セット内容服のみ
混率(%)綿100(MAX DYNA)
仕様防炎素材、ペン差し(胸・袖)、脇シャーリング、フロント隠しボタン、袖口ダブルカフス、内ポケット
防縮防シワ加工を施した綿100%素材の空調服
セット内容服のみ
混率(%)綿100
種別長袖ブルゾン
機能防縮防シワ加工、野帳対応
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な現場に対応し暑さのリスクを軽減します。便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプです。服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 上部ファン / 3Dエリ / 縦胸ポケット(ケーブル穴有) / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット / ペン差し / 脱着フード(別売り)。遮熱率S55(55%以上65%未満)※試験方法:JISL 1951
用途暑さ対策、紫外線対策に。
その他脱着フード(別売)対応
タイプ長袖
取付場所【ファン】上部ファン
素材ポリエステル100%
軽量の裏チタン遮熱・UVカット素材をベースに両脇ファンやフルハーネス対応に加え、保冷剤ポケットやスマートデザインのベスト。S寸は女性対応。
素材ポリエステル100%
遮熱・UVカット素材に耐久撥水・防汚加工をプラス。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを一体化した長袖ジャケット。
素材ポリエステル100%
混率(%)ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1
生地交繊トロピカル
材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック
1
2
3
4
次へ
『空調・水冷ウェア』には他にこんなカテゴリがあります
長袖 空調ウェア・服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。