この1台で水冷と空調ファンのダブル使用が可能。水冷、空調ファンそれぞれ2台バッテリーが必要だった問題をこの1台のみで解決することができます。3段階タイマー機能を標準装備。ファンモードは24V/20V/16V/12Vの切り替えができます。
専用ファン接続で24V出力可能なモバイルバッテリー。リチウムイオンポリマー電池(10000mAh)を内蔵し、専用ファンで最大風量毎秒約100Lを実現。24V出力可能な大容量モバイルバッテリーです。ファン接続プラグ以外にUSBtype-Cポートと最大3AのUSB-Aポートを搭載しスマホ充電にも対応。付属のACアダプターはPD20W(PowerDelivery)規格に対応し急速充電が可能です。
約5日間、氷が残る保冷力。ステンレス真空二重構造ボトル。理想の保冷効果で低温をキープ。結露の発生も抑えた真空断熱。すき間に氷や市販の保冷剤を入れることで保冷力がアップします。本体上部がフラットになることで狭い場所でも邪魔にならず、上部に物を置くことが出来ます。耐荷重テスト約200kg!!タフなボディでテーブルやイスとしても使用可能です。底はカバー付きで地面に直接置いても本体を傷つけにくく安定します。ダブル持ち手構造で持ち上げた時の持ち手への負荷を分散させます。またフタの開け閉めが従来に比べ1/3ほど回すだけで閉まるワンタッチ仕様になり簡単です。車で持ち運べるちょうどいいサイズでありながら、冷凍チャージボトル5.0(1000ml)(別売り)×2本、。冷凍チャージボトル3.0(600ml)(別売り)×3本が収納可能でスポーツやアウトドア、。作業現場に持ち運べばアイスマンベストの長時間使用が可能です。氷水を入れることで液体化したPCMベストの冷却も出来ます。冷凍ペットボトル600mlなら4本、アルミ缶350mlなら8本収納可能です。
『空調・水冷ウェア』には他にこんなカテゴリがあります
長袖 空調ウェア・服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。