長袖 空調ウェア・服 :「ACアダプタ 24V」の検索結果
特価
本日7月29日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
専用ファン接続で24V出力可能なモバイルバッテリー。リチウムイオンポリマー電池(10000mAh)を内蔵し、専用ファンで最大風量毎秒約100Lを実現。24V出力可能な大容量モバイルバッテリーです。ファン接続プラグ以外にUSBtype-Cポートと最大3AのUSB-Aポートを搭載しスマホ充電にも対応。付属のACアダプターはPD20W(PowerDelivery)規格に対応し急速充電が可能です。
付属品ACアダプター×1、充電ケーブル×1、取扱説明書×1
充電時間約4~4.5時間(type-C PD20W充電)
バッテリー容量(mAh)10000(7.7V)
アズワン品番60-3263-02
稼働時間(時間)24V-約3 / 19V-約5 / 17V-約6.5 / 15V-約8.5 / 12V-11.5時間
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
『空調・水冷ウェア』には他にこんなカテゴリがあります
長袖 空調ウェア・服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。