半袖・ベスト 空調ウェア・服 :「循環ファン」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「商品区分」から絞り込む
セット品(2)
服のみ(2)
ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト。フルハーネス対応
用途幅広い業界での現場作業に
セット内容フルハーネス対応空調ベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル
容量電池:3350mAh/24.32Wh
充電時間約3
充電可能回数約500
素材ポリエステル100%
入力電圧8.4V/1500mA
稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
フルハーネス型墜落制止用器具に対応したファン付き作業着です。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用しておりより上方へ風を送ることが可能です。ヘルメット内部まで風を送り込めます。
肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内側にメッシュを張る事により空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
用途フルハーネス型墜落制止用器具帯着時の熱中症対策に
材質ポリエステル100%
袖丈(cm)袖なし
ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト
用途幅広い業界での現場作業に
セット内容空調ノーマルベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル
容量電池:3350mAh/24.32Wh
充電時間約3
充電可能回数約500
素材ポリエステル100%
入力電圧8.4V/1500mA
稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
セット内容服のみ
色ネイビー
混率(%)ポリエステル100
ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
トラスコ品番232-1390
1着
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
セット内容服のみ
色シルバー
混率(%)ポリエステル100
『空調・水冷ウェア』には他にこんなカテゴリがあります
- 長袖 空調ウェア・服
- 半袖・ベスト 空調ウェア・服
- つなぎ 空調ウェア・服
- 使い切り 空調ウェア・服
- ズボン・スラックス 空調ウェア・服
- レインウェア 空調ウェア・服
- アクセサリ 空調ウェア・服
- 水冷ウェア
半袖・ベスト 空調ウェア・服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。