半袖・ベスト 空調ウェア・服 :「冷凍蓄冷剤」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「商品区分」から絞り込む
セット品(1)
ユニット冷却下着
身体への負担を軽くし、より高い効果を目指したリュックタイプ。 保冷剤で冷却された水をベストに循環して身体を冷やします。 一度充填すればシーズン中の冷却水の交換は不要です。 気温33度湿度60%の環境下で約90分の冷却効果が持続します。 ※使用環境によって異なります。 リュック型のため、重さを感じにくい仕様です。 保冷剤750g×2個を-20℃で24時間以上冷凍してからご使用ください。
セット内容冷却下着ベスト本体、冷却ユニット収納リュック、ポンプユニット、保冷剤(2個)、水袋、エクステンションチューブ、単3形アルカリ電池×4本(動作確認用) 材質ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン 種別ベスト型リュックタイプ 質量(kg)4 電源単3形アルカリ電池×4 定格電圧(V)6 タンク容量(L)0.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×60×430 機能JAXA COSMODE・抗菌防臭・防汚 流量(mL/min)350 素材ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン 稼働時間(時間)【連続】7(アルカリ乾電池使用時)、【通常】3以内
1着
169,000 税込185,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング