「商品区分」から絞り込む
水冷服 Aセット+リュックベルト大沼プランニング5日以内出荷
購入後すぐに使い始めることができるコンプリートセット。
多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。
必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。
氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。
暑さに負けず、作業効率アップ!!
4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!
上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。
作業の邪魔にならないチューブの取り回し。
ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)
使いまわししやすいフリーサイズ。(S~LLまで対応)
作業の状況によりウエストバッグにも、リュックにも可能な2WAYタイプ!リュックタイプは冷却ユニットの重量を軽減します。
ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い。
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場にセット内容水冷ベスト、ウエストバッグ、リチウムイオンバッテリー、リュックベルト、ボトル2本色紺連続使用時間(時間)約6バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)6素材メッシュポリエステル・100%総質量(kg)使用時:2.8
水冷服 Bセット(大容量)大沼プランニング4日以内出荷
購入後すぐに使い始めることができるコンプリートセット多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止暑さに負けず、作業効率アップ!!4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします作業の邪魔にならないチューブの取り回しペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)使いまわししやすいフリーサイズ(S~LLまで対応)ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に色紺セット内容水冷ベスト、マルチバッグ、リチウムイオンバッテリー、ボトル3本材質(本体)メッシュポリエステル 100%連続使用時間(時間)約6バッテリー電圧(V)出力:7.4充電時間(時間)6総質量(kg)(使用時)3.2
『空調・水冷ウェア』には他にこんなカテゴリがあります